カテゴリ
- 切削工具(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- LENOX(レノックス)
- アイコ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- SIGEYI(1)
- 東洋電源機器(1)
「rx-8000」の検索結果

RXプラスバンドソー
LENOX(レノックス)¥55,980税込¥61,5781本3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6
EHS RXプラス バンドソー
LENOX(レノックス)¥55,980税込¥61,5781本3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6
バンドソー
LENOX(レノックス)¥43,980税込¥48,3781本30日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-900・H-950HD(アマダ)、V2020・S7080(大東精機)、SSH-900D(ニコテック)、K2S-1000(コマツ)。用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6全長(mm)8000ピッチ2/3