カテゴリ

  • オフィスサプライ(59)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 自動車用品(134)
  • 農業資材・園芸用品(14,623)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • EIZO
  • モノタロウ(4,582)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,150)
  • エスコ(42,629)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,575)
  • TRUSCO(12,352)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,921)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
商品レビュー
  • 以上(96)
  • 以上(102)
  • 以上(103)
  • 以上(107)
価格
  • 1,500円以下(7,412)
  • 1,500-10,000円(4,913)
  • 10,000-50,000円(2,605)
  • 50,000-100,000円(36)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
14,817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ AY 120MM スバルスイッチ AY 120MMスバル(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
(227)クリーナエレメント STD スバル(227)クリーナエレメント STDスバル(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
(214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル(214)チャンバーパッキン BV18/339スバル(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
(226)エレメント セット サイクロン スバル(226)エレメント セット サイクロンスバル(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
ガバナ、オペレーション スバルガバナ、オペレーションスバル(6件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から9日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル(206)F.チャンバーパッキンB181/04スバル(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
(064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル(064)フュエルストレーナ,STD EY21スバル(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
(270)スパイラルスプリング スバル(270)スパイラルスプリングスバル(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
(16546)エレメント,エア クリーナ スバル(16546)エレメント,エア クリーナスバル(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
(20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 1(インシューレター)スバル
149税込164
1個
当日出荷
マフラーガスケット(AG) スバルマフラーガスケット(AG)スバル(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアクリーナ スバルエアクリーナスバル(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(253)ロツド スプリング スバル(253)ロツド スプリングスバル(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
(20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 2(インシューレター)スバル
119税込131
1個
当日出荷
(234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル(234)エレメント SET サイクロン-エントツスバル(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
(207)エレメント セット 224、246 スバル(207)エレメント セット 224、246スバル(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 EIZO23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460EIZO
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約5.9、(モニター部)約3.8サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)10、節電:0.5以下適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.8×333.6~473.6×233、(縦表示)320.4×550.3~588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)最大消費電力(W)50回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°コントラスト比1000:1解像度1920×1080信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)密度画素:93ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)画面サイズ23.8型(60.5cm)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)昇降ピッチ(mm)140入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4アスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】527.0×296.5最大輝度(cd/m2)250走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI角度調節
(214)パッキン スバル(214)パッキンスバル(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
(263)クリーナエレメントCPID NOツキRM スバル(263)クリーナエレメントCPID NOツキRMスバル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
(043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル(043)フューエルタンクキャップCP EY08スバル(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7サイズ27.0型(68.5cm)種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)164コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度109 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)176.6対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力)EIZO
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.4サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4~523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部)コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1920×1080(推奨)視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、HDMI、DPスピーカー1.0W+1.0WバックライトLED回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90グリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES昇降範囲(mm)191.2輝度(cd/m2)250(標準値)入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)角度調節
(236)パッキン 826-42001 スバル(236)パッキン 826-42001スバル(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
(253)キャブレターAY-2 STD スバル(253)キャブレターAY-2 STDスバル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
(277)ガバナスプリング 60HZ スバル(277)ガバナスプリング 60HZスバル(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
(X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET スバル(X21)ガスケット EH12,17,EY28 SETスバル
42税込46
1個
当日出荷
モニタークリーニングキット ScreenCleaner EIZOモニタークリーニングキット ScreenCleanerEIZO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
CRT/液晶ディスプレイ両用クリーナ。
(277)カップ スバル(277)カップスバル(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
(282)オイルゲージ CP スバル(282)オイルゲージ CPスバル(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
クランクケース スバルクランクケーススバル(4件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から16日以内出荷
図面番号を参照してください。
フランジ ボルト スバルフランジ ボルトスバル
139税込153
1個
6日以内出荷
(064)ゴムパッキング スバル(064)ゴムパッキングスバル(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
(043)フューエルタンクキャップ EY20 スバル(043)フューエルタンクキャップ EY20スバル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自動車純正部品 スバル自動車純正部品スバル
33税込36
1個
5日以内出荷
(064)フューエル ストレーナーAY RG スバル(064)フューエル ストレーナーAY RGスバル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
(065)スパークプラグBR6HS EY44 スバル(065)スパークプラグBR6HS EY44スバル
659税込725
1個
当日出荷
...