カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
  • オフィスサプライ(72)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 自動車用品(39,656)
  • トラック用品(169,913)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • EIZO
  • モノタロウ(5,892)
  • ホンダ(435,987)
  • MAZDA(マツダ)(217,111)
  • SMC(207,789)
  • トヨタ(140,358)
  • ミツビシ(138,000)
  • YAMAHA(ヤマハ)(92,010)
  • ニッサン(88,048)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(73,510)
  • スズキ(68,861)
  • BIGM(丸山製作所)(66,161)
  • スバル(51,077)
  • 日野自動車(47,264)
  • Kawasaki(43,626)
  • いすゞ自動車(43,267)
  • BMW(40,303)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,780)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
商品レビュー
  • 以上(75)
  • 以上(79)
  • 以上(79)
  • 以上(80)
価格
  • 1,500円以下(26,476)
  • 1,500-10,000円(70,787)
  • 10,000-50,000円(68,121)
  • 50,000-100,000円(27,802)
  • 100,000円以上(33,416)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,644件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう(MB990)REMOVER,ORN三菱ふそう(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 EIZO23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460EIZO
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約5.9、(モニター部)約3.8サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)10、節電:0.5以下適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.8×333.6~473.6×233、(縦表示)320.4×550.3~588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)最大消費電力(W)50回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°コントラスト比1000:1解像度1920×1080信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)密度画素:93ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)画面サイズ23.8型(60.5cm)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)昇降ピッチ(mm)140入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4アスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】527.0×296.5最大輝度(cd/m2)250走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI角度調節
(MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう(MK666)オイルパンドレンコックG/K三菱ふそう
369税込406
1個
当日出荷
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
(MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう(MH056)24V:21W:オレンジキュ三菱ふそう
669税込736
1個
当日出荷
27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7サイズ27.0型(68.5cm)種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)164コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度109 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)176.6対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力)EIZO
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.4サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4~523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部)コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1920×1080(推奨)視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、HDMI、DPスピーカー1.0W+1.0WバックライトLED回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90グリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES昇降範囲(mm)191.2輝度(cd/m2)250(標準値)入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)角度調節
(MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう(MC138)チェーン,ゲート三菱ふそう(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
(ME130)オイルエレメント 三菱ふそう(ME130)オイルエレメント三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
当日出荷
モニタークリーニングキット ScreenCleaner EIZOモニタークリーニングキット ScreenCleanerEIZO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
CRT/液晶ディスプレイ両用クリーナ。
(MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう(MK387)コンデンサリレー三菱ふそう(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ三菱ふそう(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
(MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう(MF434)ナット フランジ(10)MM三菱ふそう(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
(MC400)ペダル パット 三菱ふそう(MC400)ペダル パット三菱ふそう(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.2、(モニター部)約5.5サイズ27.0型(68.5cm)種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)186コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.155×0.155 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度163 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックEIZO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.4 W●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●電源OFF時消費電力:0.3 W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●J-Moss:対応●標準消費電力:14W●応答速度(G to G):5msピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5接続アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4最大消費電力(W)149コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz走査周波数(垂直)USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61HzケーブルUSB Type-C (2m)、HDMI (2m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)スピーカー1W+1W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合モニターサイズ27型輝度(cd/m2)350
(MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう(MF660)ガスケトCブロック三菱ふそう
259税込285
1個
当日出荷
24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型(61.1cm)種類IPS消費電力(W)11、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)156コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)146コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
(ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう(ME180)オイル エレメント、セット三菱ふそう
7,698税込8,468
1個
当日出荷
(ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう(ME056)フューエル エレメント カート三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
当日出荷
(MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう(MK387)モータ,コンデンサ リレー三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
当日出荷
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラックEIZO
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ0.270×0.270mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1W+1W色(本体)画面サイズ24.1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイト EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイトEIZO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様●応答速度(G to G):5ms●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.3 W●標準消費電力:14W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.4 W●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5接続アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4最大消費電力(W)149コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz走査周波数(垂直)USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61HzケーブルUSB Type-C (2m)、HDMI (2m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)スピーカー1W+1W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC EIZO【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XCEIZO
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、 Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、 DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2表面処理アンチグレア対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250最大消費電力(W)222コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度3440×1440(推奨)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)応答速度標準値:5ms(中間階調域)スピーカー4.0W+4.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM動作湿度(%)20~80Webカメラ500万画素、 マイク内蔵、 Windows Hello対応取付穴ピッチ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比21:9走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz入出力端子【映像信号 】USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、RJ-45(1000BASE-T対応)【音声】USB Type-C、 DisplayPort、 HDMI×2、ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)モニターサイズ34.1型(86.7cm)パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300(標準値)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:ありEIZO
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様●表示領域:527.0×296.5(横×縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90°付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.2(モニター部:4.5)サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS外形寸法(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行)消費電力(W)11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時)適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)スタンドあり画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080使用周囲温度(℃)5-35視野角178°/178°(水平/垂直 標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMIスピーカー1.0W+1.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM入力電源AC100-240V 50/60Hz色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)昇降幅(mm)191.2取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型(60.5cm)パネル駆動方式IPS使用周囲湿度(%RH)20-80(結露なきこと)対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle輝度(cd/m2)250(標準値)
37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5サイズ37.5型(95.3cm)種類IPS消費電力(W)28、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)194コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.229×0.229 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×1600保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度111 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比24:10走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)192.7対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:ありEIZO
60,980税込67,078
1台
翌日出荷
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5WバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節
22.5型(57.2cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2360 EIZO22.5型(57.2cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2360EIZO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌日出荷
22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
画面サイズ22.5型(57.2cm)解像度1920×1200コントラスト比1000:1仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4サイズ22.5型(57.2cm)種類IPS規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)11、節電:0.5以下適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9~473.9×233、(縦表示)321.3×510.5~569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)最大消費電力(W)37回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)密度画素:101ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)昇降ピッチ(mm)140入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2アスペクト比16:10表示寸法(mm)【領域(横×縦)】488.2×297.2最大輝度(cd/m2)250走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI角度調節
(MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう(MC964)BOX,2DIN三菱ふそう(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
(QC000)ケース.オイルフィルタ 三菱ふそう(QC000)ケース.オイルフィルタ三菱ふそう
7,598税込8,358
1個
当日出荷
(QC000)オイル フィルター 三菱ふそう(QC000)オイル フィルター三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
当日出荷
(MD050)ドレンコック パッキン 三菱ふそう(MD050)ドレンコック パッキン三菱ふそう(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
(MS660)クランプOポンプ 三菱ふそう(MS660)クランプOポンプ三菱ふそう
399税込439
1個
4日以内出荷
(MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう(MK386)スイッチBドアロック三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダンパASSY 三菱ふそうダンパASSY三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
当日出荷
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:ありEIZO
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5°コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A)高さ調整範囲(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:ありEIZO
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
(MK328)RELEASE BOL 三菱ふそう(MK328)RELEASE BOL三菱ふそう
4,298税込4,728
1個
当日出荷
...