カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EIZO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(262)
  • 東芝ライテック(14)
  • 三菱電機(13)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • オーム電機(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 東邦歯科産業(7)
  • 日動工業(6)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • ELPA(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • 東京メタル(5)
  • TogoPower(5)
  • マルチ計測器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100V 54W」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A EIZO54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-AEIZO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)表示色約1677万色解像度1920×1080(推奨)保証期間お買い上げの日から3年間(24時間連続使用)視野角水平/垂直:178°/178°応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度7 Mohs同期信号セパレートスピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)画面サイズ21.5型(54.7cm)耐久性タッチ:5000万回(min.)同時押し点数2タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~40USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-Bアスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】476.6×268.1走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hzパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230(標準値)入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節
21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)EIZO
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1サイズ21.5型 (54.7 cm)消費電力(W)10、節電時:1.2以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~40方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 90表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)42通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7表面硬度7 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T EIZO43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-TEIZO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
投影型静電容量方式タッチパネル、チルトスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、 タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54最大消費電力(W)37通信方式USBシリアル転送コントラスト比1000:1スタンドチルトスタンド表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1280×1024信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz応答速度11ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度5H同期信号セパレート水平(ティルト)角度15~70°VESAマウント(mm)100×100(M4・深さ3.0~9.8mm)スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)耐久性タッチ:5000万回(min.)タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps)アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】337.9×270.3最大輝度(cd/m2)350待機時消費電力(W)0.7以下モニターサイズ17.0型パネル駆動方式IPSVESA対応対応角度調節
23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)EIZO
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0サイズ23.0型 (58.0 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~35方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)47通信方式USBシリアル転送コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.265×0.265 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)11 ms (中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2表面硬度5 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)260USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイトEIZO
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録サイズ24.1型ピッチ0.270×0.270mm電源AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1(標準)表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 1.0 W +1.0 W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-AT EIZO54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-ATEIZO
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載。フルフラットデザイン。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネル採用。LEDバックライト。Windows10/8.1/7標準タッチパネルドライバ対応(ドライバインストール不要、USBケーブル接続のみで操作可能)。外光反射を抑えるノングレア仕様。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能スタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3 系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
解像度1920×1080(推奨)表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリントアスペクト比16:9コントラスト比5000:1(標準)パネル駆動方式VAバックライトLED表示色約1677万色視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)応答速度25ms(黒→白→黒)タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)通信方式USBシリアル転送表面硬度7Mohs対応OSWindows 10/8.1(64-bit・32-bit)仕様同時タッチ点数:2入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1.0W+1.0W入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×402×157、モニター部:533×326×54質量(kg)約8.4、モニター部:約6.0角度調整範囲チルト:上30°動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH(結露なきこと)付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、保証書付きセットアップマニュアル規格2K/FHD(Full-HD)画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248モニターサイズ21.5型(54.7cm)輝度(cd/m2)200(標準値)入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節