カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EIZO
  • PELICAN(ペリカン)(49)
  • FBK(フタバ)(39)
  • パイロット(30)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • TRUSCO(21)
  • 東芝ライテック(19)
  • (17)
  • ラフアンドロード(14)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • エレコム(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • 千代田通商(9)
  • プロトブレンボ(8)
  • ネグロス電工(7)
  • ナイキ(6)
  • 三菱電機(6)
  • ITSKINS(6)
  • MSTコーポレーション(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FBK」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラックEIZO
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。
仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7サイズ18.5型ピッチ0.213×0.213 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)35コントラスト比1100:1(標準)表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz走査周波数(垂直)アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 HzケーブルHDMI (2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
fbk オイル特集