カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • EIZO
  • モノタロウ(2)
  • Philips(27)
  • StarTech.com(21)
  • サンワサプライ(12)
  • エレコム(10)
  • RS PRO(10)
  • ATEN(9)
  • アイネックス(8)
  • EPSON(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • タッチパネルシステムズ(4)
  • イメージニクス(4)
  • 変換名人(4)
  • LINDY(4)
  • プリンストン(3)
  • トライメイト(3)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsub dvi」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力) EIZO

    15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力)

    EIZO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
    付属品DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.7サイズ15.0型(38.0cm)規格XGA表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部)コントラスト比2500:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1024×768(推奨)視野角176°/176°(水平/垂直)(標準値)応答速度23ms(黒→白→黒)(標準値)入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ)スピーカー0.5W+0.5W入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比4:3パネル駆動方式VAブルーライトカット対応輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポートDVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)角度調節
  • 液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし EIZO

    液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし

    EIZO
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
    表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

    EIZO
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:26W/IPS液晶パネルを搭載、HDMI入力を2系統装備、リモコンを標準添付
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子DVI、HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なし EIZO

    液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なし

    EIZO
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
    表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
  • 48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934 EIZO

    48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934

    EIZO
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドチルトスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°/下5°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節
  • 48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H EIZO

    48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H

    EIZO
    50,980税込56,078
    1台
    翌日出荷
    19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド仕様昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90°質量(kg)約5.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドハイトアジャスタブルスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ

    EIZO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。スタンド無のフリーマウントモデル。
    表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T ブラック EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T ブラック

    EIZO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。スタンド無のフリーマウントモデル。
    表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A EIZO

    54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A

    EIZO
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
    付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)表示色約1677万色解像度1920×1080(推奨)保証期間お買い上げの日から3年間(24時間連続使用)視野角水平/垂直:178°/178°応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度7 Mohs同期信号セパレートスピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)画面サイズ21.5型(54.7cm)耐久性タッチ:5000万回(min.)同時押し点数2タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~40USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-Bアスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】476.6×268.1走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hzパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230(標準値)入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節
  • 54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-AT EIZO

    54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-AT

    EIZO
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載。フルフラットデザイン。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネル採用。LEDバックライト。Windows10/8.1/7標準タッチパネルドライバ対応(ドライバインストール不要、USBケーブル接続のみで操作可能)。外光反射を抑えるノングレア仕様。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能スタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3 系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
    付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、保証書付きセットアップマニュアル仕様同時タッチ点数:2質量(kg)約8.4、モニター部:約6.0規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下対応OSWindows 10/8.1(64-bit・32-bit)表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×402×157、モニター部:533×326×54通信方式USBシリアル転送角度調整範囲チルト:上30°コントラスト比5000:1(標準)表示色約1677万色解像度1920×1080(推奨)視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH(結露なきこと)応答速度25ms(黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度7Mohsスピーカー1.0W+1.0Wタッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型(54.7cm)パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)200(標準値)入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T-L ブラック EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T-L ブラック

    EIZO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
    仕様●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●最大消費電力(W):45●TCO:対応(VCCI-B)●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●J-Moss:対応●標準消費電力:6Wサイズ17型ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC100~240V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約4.4コントラスト比1000:1表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76HzケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1応答速度14ms入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラック出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式アスペクト比5:4モニターサイズ17パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)360USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック

    EIZO
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。
    仕様●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電源OFF時消費電力:0.3W●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●標準消費電力:6W●スリープ時消費電力:0.5W質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック EIZO

    液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック

    EIZO
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
    仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ0.270×0.270mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1W+1W色(本体)画面サイズ24.1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイ EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイ

    EIZO
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。
    仕様●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:60Hz●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●スリープ時消費電力:0.5W●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:6W●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V、 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)セレーングレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト EIZO

    液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト

    EIZO
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
    仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録サイズ24.1型ピッチ0.270×0.270mm電源AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1(標準)表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 1.0 W +1.0 W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T

    EIZO
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    投影型静電容量方式タッチパネル、チルトスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、 タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54最大消費電力(W)37通信方式USBシリアル転送コントラスト比1000:1スタンドチルトスタンド表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1280×1024信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz応答速度11ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度5H同期信号セパレート水平(ティルト)角度15~70°VESAマウント(mm)100×100(M4・深さ3.0~9.8mm)スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)耐久性タッチ:5000万回(min.)タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps)アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】337.9×270.3最大輝度(cd/m2)350待機時消費電力(W)0.7以下モニターサイズ17.0型パネル駆動方式IPSVESA対応対応角度調節
  • 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO

    31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T

    EIZO
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    LEDバックライトを採用することで高輝度効率による低消費電力化、長寿命、さらに水銀フリーを実現。設置の自由度が高い。 デジタルアナログ入力対応。動作温湿度範囲が広い。VCCI ClassB取得、RoHS対応。HDCP対応。キーロック操作対応。 FA用途に最適なアナログ抵抗膜方式採用のタッチパネルのため、手袋のままでもタッチ可能。USB/RS-232C通信対応。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDSV1201T-F)、保証書付きセットアップマニュアル質量(kg)約3.8、モニター部:約2.2電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz)規格SVGA (Super-VGA)消費電力(W)標準:4、節電:0.5以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)、Windows Vista/XP(32-bit)表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:299×302.5×175、モニター部:299×239×55.5最大消費電力(W)12通信方式USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送コントラスト比700:1スタンドあり表示色約1620万色(8-bit対応)解像度800×600信号ケーブルD-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:160°/標準値:140°走査周波数(水平)【デジタル】31~38kHz【アナログ】24~49kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz応答速度10ms(黒→白→黒)入力端子DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度2H同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100/75×75(M4・深さ1.0~4.9mm)表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)色(本体)セレーングレイ耐久性タッチ:1000万回(min.)アズワン品番64-3803-68RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式4線式アナログ抵抗膜方式バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.308×0.308動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、【規格】USB2.0(480Mbps)アスペクト比4:3表示寸法(mm)【領域(横×縦)】246×184.5最大輝度(cd/m2)360待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ12.1型パネル駆動方式TNVESA対応対応角度調節