カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EIZO
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(39)
  • RS PRO(24)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(17)
  • Philips(10)
  • ATEN(9)
  • EPSON(8)
  • イメージニクス(8)
  • LG(7)
  • エレコム(6)
  • 興和オプトロニクス(6)
  • トライメイト(5)
  • アイネックス(5)
  • BLACK BOX(4)
  • ホーリック(4)
  • タッチパネルシステムズ(4)
  • エスエスエーサービス(4)
  • 変換名人(4)
  • サンワサプライ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi dvi-d」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 EIZO23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460EIZO
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約5.9、(モニター部)約3.8サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)10、節電:0.5以下適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.8×333.6~473.6×233、(縦表示)320.4×550.3~588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)最大消費電力(W)50回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°コントラスト比1000:1解像度1920×1080信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)密度画素:93ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)画面サイズ23.8型(60.5cm)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)昇降ピッチ(mm)140入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4アスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】527.0×296.5最大輝度(cd/m2)250走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI角度調節
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイトEIZO
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録サイズ24.1型ピッチ0.270×0.270mm電源AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1(標準)表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 1.0 W +1.0 W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ブラック EIZO15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ブラックEIZO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):341 x 399 x 205 mm●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応(VCCI-B)サイズ15.6型ピッチ0.179mm×0.179mm消費電力(W)10電源AC 100 - 240 V(50/60Hz)本体質量(kg)約5.2最大消費電力(W)35コントラスト比800:1輝度395cd/m2表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080ドット視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度14ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 2.0W+2.0W出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合待機時消費電力(W)0.5以下USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックEIZO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
「ColorEdge CS2731」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
仕様●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●J-Moss:対応●国際エネルギースター:非登録●その他節電関連:DVI DMPM●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●PCグリーンラベル:適合(★★☆V13)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認ピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC 100、(50/60 Hz)消費電力(W)34表面処理ノングレア本体質量(kg)10.1対応PCリサイクル最大消費電力(W)159角度調整範囲チルト: 上35° / 下5°、左右(スイベル): 344°、縦回転(ピボット):右回り90°コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)、DVI:約1677 万色:8-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT)解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz、HDMI:15~89kHz走査周波数(垂直)23~61HzケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)応答速度G to G:10ms、黒→白→黒:10ms入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、 HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)スピーカーなし色(本体)ブラック本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)404.1~559.1×638×265高さ調節155mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)1.0以下モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSUSBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ホワイト EIZO15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ホワイトEIZO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●液晶パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●本体(色):ホワイト●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):341 x 399 x 205 mm●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●VCCI:対応(VCCI-B)サイズ15.6型ピッチ0.179mm×0.179mm消費電力(W)10電源AC 100 - 240 V(50/60Hz)本体質量(kg)約5.2最大消費電力(W)35コントラスト比800:1輝度395cd/m2表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080ドット視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度14ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 2.0W+2.0W出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合待機時消費電力(W)0.5以下USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
61.1cm(24.1)型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CG2420-Z EIZO61.1cm(24.1)型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CG2420-ZEIZO(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98%付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4質量(kg)約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336機能内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップコントラスト比1500:1(標準)解像度1920×1200(推奨)保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角水平/垂直:178°/178°寸法(横×縦)(mm)表示領域:518.4×324.0応答速度(標準値):10ms(中間階調域)入力端子DVI-D×1(Single Link、HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)VESAマウント(mm)100×100(取付穴ピッチ)表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))動作温度(℃)0~35色(本体)ブラック画面サイズ24.1型(61.1cm)アズワン品番64-3802-62表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応バックライト広色域LED画素ピッチ(H×V)(mm)0.270×0.270、画素密度:94ppi動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1)アスペクト比16:10走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨)入力ポートDisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)