カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EIZO
  • ノーブランド(9)
  • コマツ(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • CHULULU(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • ハクバ写真産業(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • RS PRO(2)
  • TIME(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • エレコム(1)
  • クツワ(1)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • スイデン(1)
  • ナカバヤシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-230」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックEIZO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.4 W●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●電源OFF時消費電力:0.3 W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●J-Moss:対応●標準消費電力:14W●応答速度(G to G):5msピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5接続アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4最大消費電力(W)149コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz走査周波数(垂直)USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61HzケーブルUSB Type-C (2m)、HDMI (2m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)スピーカー1W+1W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合モニターサイズ27型輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイト EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイトEIZO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様●応答速度(G to G):5ms●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.3 W●標準消費電力:14W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.4 W●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5接続アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4最大消費電力(W)149コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz走査周波数(垂直)USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61HzケーブルUSB Type-C (2m)、HDMI (2m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)スピーカー1W+1W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350