カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- EIZO
- GOAL(ゴール)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- マザーツール(1)
- グリーンハウス(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- iiyama(イイヤマ)(1)
- Philips(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
「s1703 eizo」の検索結果

液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイ
EIZO¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。仕様●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:60Hz●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●スリープ時消費電力:0.5W●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:6W●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V、 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)セレーングレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり
EIZO¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5°コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A)高さ調整範囲(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
22.5型(57.2cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2360
EIZO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌日出荷22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4サイズ22.5型(57.2cm)種類IPS規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)11、節電:0.5以下適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9~473.9×233、(縦表示)321.3×510.5~569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)最大消費電力(W)37回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°コントラスト比1000:1解像度1920×1200信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)密度画素:101ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)画面サイズ22.5型(57.2cm)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)昇降ピッチ(mm)140入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2アスペクト比16:10表示寸法(mm)【領域(横×縦)】488.2×297.2最大輝度(cd/m2)250走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI角度調節可
48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934
EIZO¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドチルトスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°/下5°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節可
液晶モニターFDS1703/FDS1903用ラック取り付け金具
EIZO¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷セキュリティルームやサーバールームの19インチラックにモニターを取付けできる専用金具アズワン品番64-3802-60
27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)
EIZO¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7サイズ27.0型(68.5cm)種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)164コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度109 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)176.6対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350角度調節チルトUSBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応