カテゴリ

  • 安全用品(11)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 吾妻商会(AZUMA)
  • HAKKO(白光)(1,355)
  • 八光電機(197)
  • 八興(274)
  • WURTH ELEKTRONIK(38)
  • 発紘電機/富士電機(37)
  • 日動工業(32)
  • 日機(30)
  • 八興販売(26)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • カーメイト(14)
  • 八光電機製作所(14)
  • ジャンボ(13)
  • ナリカ(11)
  • 東商(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • カーク産業(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーポール(ポストコーン)用発光体 吾妻商会(AZUMA)ラバーポール(ポストコーン)用発光体吾妻商会(AZUMA)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ラバーポール(ポストコーン)の頭頂部に取り付けるソーラー充電式LED発光体です。夜間緑色LEDが点滅発光します。取付方法は、ポール頭頂部に樹脂架台を被せタッピングビスで固定するだけ。充電終了後夜間に点滅発光を開始します。
用途ラバーポール(ポストコーン)専用です。仕様蓄電体:電気二重層コンデンサ、連動装置(同時点滅):無指向性通信(2.4GHz特小無線)見とおし距離10m材質発光部取付架台:樹脂製寸法(Φmm)発光部:100動作時間夜間(日没~日の出)LED使用数(個)6個発光パターン点滅
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ吾妻商会(AZUMA)
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示電池太陽電池:108mW蓄電池電圧(V)2.4材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)200±20発光時間(時間)夜間
ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ吾妻商会(AZUMA)
10,980税込12,078
1個ほか
4日以内出荷
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示質量(g)約350電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト点滅数(回/分)約180発光時間(時間)夜間
ソーラー充電自発光式道路鋲 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式道路鋲吾妻商会(AZUMA)
41,980税込46,178
1セット
6日以内出荷
発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。
用途カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所セット内容発光鋲:1個、充填剤:1個材質アルミ鋳物製電池太陽電池:0.42W蓄電池形名キャパシタ表面ポリカーボネイト樹脂LED点滅数(回/分)250±20発光時間(時間)夜間
自発光式視線誘導標 アレッドサニー 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッドサニー吾妻商会(AZUMA)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本質量(g)約550支柱(mm)Φ60.5×1515電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱土地健込用点滅数(回/分)約300LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー)吾妻商会(AZUMA)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。LED色セット内容LED発光体:1個、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1450電池太陽電池:0.39W蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱基礎健込用点滅数(回/分)約360LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
ソーラー充電自発光式矢印板 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式矢印板吾妻商会(AZUMA)
87,980税込96,778
1セット
4日以内出荷
24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本材質アルミ製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面反射シート下地白色・矢印赤色LED蓄電池容量(Ah)3.4点滅数(回/分)200LED使用数(個)22発光時間(時間)24
自発光縁石鋲専用レンチFF 吾妻商会(AZUMA)自発光縁石鋲専用レンチFF吾妻商会(AZUMA)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
両側緑色発光。縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー)吾妻商会(AZUMA)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本材質ABS樹脂製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面アクリル樹脂LED赤色24球蓄電池容量(Ah)3点滅数(回/分)60発光時間(時間)24時間
ソーラー充電自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)用接着剤 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)用接着剤吾妻商会(AZUMA)
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
2液硬化型エポキシ樹脂接着剤(硅砂付)。1セット当り自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)1基設置可能。
用途自発光式道路鋲(NUC-140シリーズ)の設置に使用。セット内容硬化剤:1個、主剤:1個、骨材(硅砂):1袋
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様) 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様)吾妻商会(AZUMA)
14,980税込16,478
1個ほか
4日以内出荷
縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様点滅時間帯:夜間材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物電池(太陽電池)240蓄電池電圧(V)2.4蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)(最大)6600
ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』吾妻商会(AZUMA)
149,800税込164,780
1枚
16日以内出荷
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置材質アルミニウム仕様高輝度反射シート付属品取り付けバンド×2組寸法(mm)表示部:841×677寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:76.3発光色赤色LED使用数(個)12
ソーラー充電自発光式気温表示板 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式気温表示板吾妻商会(AZUMA)
1,298,000税込1,427,800
1セット
46日以内出荷
ソーラー充電による気温表示板です。電気配線が不要。気象庁検定済センサーを使用し、正確な気温を表示。
用途高温度による熱中症、低温度による路面凍結等気温変化により注意が必要な箇所。セット内容ソーラーパネル:1基、表示部:1基、バッテリー:1基、2段支柱:1本材質アルミ枠、SECCブラウン焼付塗装質量(kg)ソーラー:8、表示機本体:19、バッテリーBOX:23温度センサー気象庁認定温度センサー電池太陽電池:26WLED色蓄電池電圧(V)12蓄電池容量(Ah)33発光時間(時間)24
ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』用支柱 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』用支柱吾妻商会(AZUMA)
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷
ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。
用途ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。材質鋼管長さ(mm)4000寸法(mm)76.3Φ×3.2t白色表面処理静電粉体塗装防錆力亜鉛メッキ