カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- ローバル
- モノタロウ(3)
- スズキ(5)
- DIA-WYTE(ダイヤワイト)(2)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- アサヒペン(1)
- サンデーペイント(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- PMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「13446-20a00」の検索結果

メッキカバースプレー
ローバル(26件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(420mL)当日出荷スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。トラスコ品番404-7427材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤色メッキ調シルバー容量(mL)420質量(g)400乾燥時間(分)30分(23℃)耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90主な用途亜鉛メッキ、鏡危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3危険物の性状非水溶性
クロムもドキッ
ローバル(29件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(330mL)ほか当日出荷「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性