カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 内蔵HDD(1)
絞り込み
ブランド
- ロジテック
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
- SanDisk(サンディスク)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(21)
- グリーンハウス(1)
- Apacer(8)
- エレコム(8)
- プリンストン(10)
- マイクロソフト(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- AOTECH(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- QNAP(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- StarTech.com(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「1tb ssd」の検索結果

HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能
ロジテック(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平