カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ロジテック
- モノタロウ(2)
- DLAB(1)
- GENTOS(2)
- IKA(1)
- MICROLIT(1)
- NOCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- VITLAB(1)
- アイネックス(1)
- アズワン(1)
- アーク情報システム(2)
- オーエスエンジニアリング(3)
- ロゴヴィスタ(1)
「447819t」の検索結果
特価

HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能
ロジテック(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平