カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ロジテック
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(18)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • SEAGATE(シーゲイト)(6)
  • エレコム(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • 塚本無線(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • NEC三菱(4)
  • 富士通(3)
  • NEC(2)
  • マザーツール(2)
  • 三菱電機(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ビデオセンシング(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
  • タイムリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 12tb」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3 ロジテック

    HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3

    ロジテック(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
    付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール【筐体】ブラック質量(g)338外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9消費電力(W)24対応OSWindows 11,10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できませんコネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 2A向き【設置方向】水平/垂直
  • HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 ロジテック

    HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応

    ロジテック
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。 ※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。 ※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。 ■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。 ■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。 ■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
    仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDサポートツール(イレイサ・ミラーリング・フォーマッタ)【筐体】ブラック対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【eSATA接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい。コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel MacシリーズインターフェースUSB3.0, eSATA保証期間6カ月間向き【設置方向】垂直
関連キーワード
ポータブルhdd 2tb特集