カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ロジテック
  • ASUS(エイスース)(41)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • StarTech.com(14)
  • SPARKFUN(9)
  • コミネ(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • RS PRO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ロジクール(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • Festo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「intel nuc」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 ロジテック

    堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能

    ロジテック
    339,800税込373,780
    1個
    当日出荷
    耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
    用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC付属品標準バッテリー、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし性能IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)質量(g)720消費電力(W)約35(最大)電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していませんセンサー加速度センサー、照度センサーマイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定していますスピーカー1W×2関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
  • ZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量 ロジテック

    ZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量

    ロジテック
    359,800税込395,780
    1個
    31日以内出荷
    用途NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 。耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~45℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能付属品標準バッテリー、リカバリーディスク質量(g)730消費電力(W)約35(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×142×16センサー加速度センサー、照度センサーランプ電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) / (リチウムイオン) / 着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPU【世代】Elkhart Lake【仕様】Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) 出荷時設定は、Power limit1スピーカー1W×2動作時間約8時間(JEITA2.0) / バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE、KDDI LTE対応(nanoSIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)内蔵マイク1容量(GB)128ストレージ128GB M.2 SATA SSDモニターサイズ8無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
関連キーワード
pentel energel 0.7特集