カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ロジテック
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • アドテック(1)
  • Integral Memory(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd120g」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 120GB ロジテックminiBOX LX-VC01N メモリ SSD 120GBロジテック
1個
欠品中
ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)チップセットCPU内蔵ストレージ120GB mSATA SSDインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)質量(g)約800保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Apollo Lake、【システムファン】なし性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G消費電力(W)約25(最大)ランプ電源ランプ