カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- ドライブケース(6)
絞り込み
ストレージ容量
- 128GB(1)
ブランド
- ロジテック
- エレコム(26)
- BUFFALO(バッファロー)(34)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- StarTech.com(51)
- プリンストン(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(31)
- TRANSCEND(トランセンド)(10)
- タイムリー(12)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- ASUS(エイスース)(22)
- Dell Technologies(66)
- Dynabook(47)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(53)
- NEC(108)
- QNAP(21)
- センチュリー(39)
- メディアカバーマーケット(33)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
- ブランドをもっと見る
色
ブラック(3)
サービス分類
- その他サービス(1)
「usb ssd」の検索結果

HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式
ロジテック(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。色【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
HDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.0
ロジテック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。付属品ACアダプタ1個、USB BtoAケーブル 約1m、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール色【筐体】ブラック対応OSWindows 11/10/8.1・macOS Sequoia 15.0/macOS Sonoma 14.0/macOS Ventura 13.0/macOS Monterey 12.0/Mac macOS BigSur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/Mac OS X 10.11コネクタ形状USB Type B適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V(2A)向き【設置方向】水平
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C
ロジテック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C
ロジテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。 ・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)、ソフトウェアガイド仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite色【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay
ロジテック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。 高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。 また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。 ・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。 ・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。 ・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。 ・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。 ・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。 ・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。 ・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。付属品USB3.1 Type-Cケーブル1本、ACアダプタ1個、電源ケーブル1本、セットアップガイド1部、保証書1部、HDサポートツールインストールガイド1部、ディスク固定金具1個、2.5インチ用マウンタ4個、2.5インチドライブ固定用ネジ8本、ハードディスク固定用ハンドル4個、ハードディスク固定用ネジ8個、ドライバー1個仕様【盗難防止】有、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)1700外形寸法(mm)126×215×166消費電力(W)60コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC ×1入力電圧(V)DC+12適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】○向き【設置方向】水平
HDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.2(Gen2)
ロジテック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。 さらにUSB3.2Gen2に対応しておりますので、SSDの性能を最大限発揮することが出来ます。付属品ACアダプタ1個、USB CtoAケーブル 約1m、USB CtoCケーブル 約1m、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール色【筐体】ブラック対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11コネクタ形状USB Type C適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V(2A)向き【設置方向】水平
HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能
ロジテック(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
M.2 SSD ケース NVMe USB4対応 Type-C アルミボディ 外付けケース 40Gbps 超高速転送 最大4TB対応
ロジテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現!M.2 NVMe SSDケースです。組み立ててケーブルで接続するだけで内蔵SSDに匹敵するスピードでデータ処理が可能に。高温による性能低下を防ぐ、熱を逃がしやすい筐体設計です。 ※データ転送速度は実測値です。用途USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現する、NVMe規格のM.2 SSD(最大4TB)に対応したケースです。 。PCIeトンネリングに対応しているため、USB4、Thunderbolt 4/3ポートに接続することで内蔵SSDに匹敵するスピードでOSのインストールやデバッグ処理、システム全体のバックアップなどを行えます。従来の外付けSSDより作業効率が格段にアップします。 。システム開発・評価時はもちろん、動画やゲームのデータ移行も高速で行えます。 。Macの起動ディスクとしても使用可能。iPad Proでも使用できるため、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。 。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))やUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))などでも使用可能。USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコンやiPadでUSBデバイスとして使用できます。 。熱を逃がしやすいアルミ筐体&付属のシリコン製放熱シートで、高温になりやすいM.2 SSDの熱を効率よく逃がします。また、付属のシリコンカバーで低温やけどを防ぎます。 。底面カバーのネジ止めは1本のみですぐに開閉できます。SSDはロックノブを装着して押し込むだけで簡単に固定できます。 。組み立て用のドライバーに加え、予備のネジ・ロックノブも付属します。 。USB 40Gbps対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)を付属しています。購入してすぐに使えます。付属品シリコンカバー1個、USB 40Gbps(USB4(Version1))対応 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)2枚、ドライバー1本、予備ネジ1本、予備ロックノブ1本仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール色【筐体】ブラック備考※付属ソフトはWindowsパソコンのみ対応です。対応OSmacOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Windows 11/10、iPadOS 17/16/15コネクタ形状USB Type-Cポート適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載したMacシリーズ、Windowsパソコン、iPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×104×20インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version1))/USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
【データ復旧サービス】 【定額】 SSD 内臓SSD 外付SSD 1ドライブ搭載製品
ロジテック¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷SSDのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。その他対象製品 内臓SSD USB接続SSD 1ドライブ搭載製品 媒体を開封しない物理障害まで対応 媒体の開封が必要な重度障害は定額サービスの対象外となりますサービス分類その他
SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送
ロジテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間向き【設置方向】水平
SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付
ロジテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本製品はUSB TypeCとTypeAのコネクタを本体に搭載し、直接パソコンやiPadへ接続できるスティック型M.2 SSDケースです。 USBケーブルの交換をすることなくTypeA、TypeCのどちらのUSBポートにも直接接続できて便利です。 また、Windows、Mac OSの他にもiPad OS(USB Type C搭載)でも使用可能です。付属品SSD固定用ゴム:1個 ・シリコン製放熱シート :1枚・セットアップガイド :1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール質量(g)約42外形寸法(mm)140×34×12.8対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・Windows11・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15・macOS Big Sur 11・iPad OS 14.4・iPad OS 15コネクタ形状USB3.2 Gen2 TypeA/C適合機器USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0ポートを搭載したWindowsパソコン, Mac OS PC,USB Type C搭載iPad(iPad Pro3,iPAD Air4, iPad Mini 6)インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB2.0保証期間1年間向き【設置方向】水平
miniBOX LB-JB18 Mシリーズ SSD搭載
ロジテック¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(SSD搭載モデル)付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載質量(kg)約1.8電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットIntel(R) H310ストレージSSD 2.5インチ 240GB
miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GB
ロジテック¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属用途ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G質量(g)約800消費電力(W)約25(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ240GB mSATA SSD
SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) データ移行ソフト付 スクリューレス設計 高速データ転送
ロジテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。SSDの換装に便利なデータ移行ソフト「HD革命Copy Drive Lite」付きです。付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール・HD革命 Copy Drive Lite外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間向き【設置方向】水平
miniBOX LX-VC04N メモリ 8GB SSD 256GB
ロジテック¥399,800税込¥439,7801個11日以内出荷Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Tiger Lake、【拡張ベイ】M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用)性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G質量(g)約940消費電力(W)約30(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず)ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプインターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度:0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ256GB M.2 SSD
堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能
ロジテック¥339,800税込¥373,7801個当日出荷耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC付属品標準バッテリー、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし性能IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)質量(g)720消費電力(W)約35(最大)電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していませんセンサー加速度センサー、照度センサーマイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定していますスピーカー1W×2関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
ZEROSHOCKタブレット Pro Win10 IoT ハイスペック版 LZ-WB10 ドコモ用SIMスロット搭載
ロジテック¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 。耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働。JEITA2.0 。有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応用途ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル)付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり質量(kg)1.24消費電力(W)約38(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)メモリー8GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.0(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270.0×190.0×19.8駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
miniBOX LX-VC03N メモリ 8GB SSD 128GB
ロジテック¥249,800税込¥274,7801個71日以内出荷Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドを付属用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【システムファン】なし性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G質量(g)約800消費電力(W)約25電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプインターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s、湿度:0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)ストレージ128GB M.2 SSD
ロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット
ロジテック¥549,800税込¥604,7801個31日以内出荷用途従来モデルからCPU、メモリ、ストレージ、カメラ解像度、LCD輝度のスペックアップを実現 。耐衝撃落下1.5m試験に合格した堅牢設計(MIL-STD-810H試験相当) 。防塵・防滴IP65設計で悪条件下でも利用が可 。マイナス20℃~50℃対応で寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋や雨天時でも操作可能なタッチパネル搭載で建設・物流現場でも利用が可能 。ホットスワップバッテリー内蔵で端末起動中にバッテリー交換可能 。用途に合わせて有線LANコネクタなど機能拡張が可能な専用拡張コネクタ搭載 。フロントカメラ500万画素、リアカメラ1290万画素の高解像度カメラを搭載 。前面の物理ファンクションボタンに機能を割り当て操作性向上を実現 。Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024搭載で長期サポートかつOS機能アップデートによる業務遅延を抑止付属品標準バッテリー、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスクその他電源ボタン、ボリュームボタン(+/-)、ファンクションボタン(F1、F2、F3)、Windowsキーボタン ボリュームボタン(+/-)とファンクションボタン(F1、F2、F3)はLogitecユーティリティで機能割り当て可能質量(kg)1.24消費電力(W)約55(最大)電源2充電専用Type-Cポート使用の場合 入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×191×22.5センサー加速度センサー、照度センサーランプ電源ランプ、バッテリーランプ、ディスクアクセスランプインターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type-C)×1 PD対応(入力)Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type A)×2、HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1(SDXC)バッテリー11.55V、4200mAh(48.51Wh)(リチウムイオン) ホットスワップバッテリー搭載メモリー16GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) ※バッテリ充電時間は、動作環境により変動します。また、完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります。保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPU【世代】Raptor Lake【仕様】Intel(R) / Core(TM) / i5-1335U(12Mキャッシュ、最大4.60GHz、10コア/12スレッド)スピーカー1W×1動作時間【標準時】JEITA3.0【バッテリーケアモード80%有効時】JEITA2.0関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSWindows(R) / 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語版)ファンシステムファンあり耐環境性MIL-STD-810H ※1.5m落下試験実施(動作時)、IP65(全面)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/グローブ・スタイラスモード)BluetoothBluetooth 5.3(Class 1) / 全てのBluetooth機器との動作を保証するものではありませんカメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1290万画素CMOSカメラ(リア) / フラッシュLED搭載 (リアのみ、トーチLEDとしても使用可能)内蔵マイク1ストレージ256GB M.2 PCIe SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz/6GHz) Intel(R) Wi-Fi 6E AX210×6GHzはIEEE802.11axのみ 5GHz帯(W52/W53)および6GHz帯(LPI)は屋内利用に限る
ZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量
ロジテック¥359,800税込¥395,7801個31日以内出荷用途NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 。耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~45℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能付属品標準バッテリー、リカバリーディスク質量(g)730消費電力(W)約35(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×142×16センサー加速度センサー、照度センサーランプ電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) / (リチウムイオン) / 着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPU【世代】Elkhart Lake【仕様】Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) 出荷時設定は、Power limit1スピーカー1W×2動作時間約8時間(JEITA2.0) / バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE、KDDI LTE対応(nanoSIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)内蔵マイク1容量(GB)128ストレージ128GB M.2 SATA SSDモニターサイズ8無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 120GB
ロジテック1個欠品中ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Apollo Lake、【システムファン】なし性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G質量(g)約800消費電力(W)約25(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ120GB mSATA SSD