カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- ロジテック
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(36)
- エレコム(33)
- サンワサプライ(23)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- ATEN(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- KENWOOD(6)
- COUGAR(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- 発紘電機/富士電機(4)
- TCL(4)
- ダイヤトレンド(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- RS PRO(4)
- アイネックス(4)
- Anker(アンカー)(4)
- ブランドをもっと見る
「usb type mini b」の検索結果

miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GB
ロジテック¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属用途ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G質量(g)約800消費電力(W)約25(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ240GB mSATA SSD
miniBOX LB-JB18 Mシリーズ SSD搭載
ロジテック¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(SSD搭載モデル)付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載質量(kg)約1.8電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットIntel(R) H310ストレージSSD 2.5インチ 240GB
miniBOX LX-VC04N メモリ 8GB SSD 256GB
ロジテック¥399,800税込¥439,7801個11日以内出荷Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Tiger Lake、【拡張ベイ】M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用)性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G質量(g)約940消費電力(W)約30(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず)ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプインターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度:0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ256GB M.2 SSD
miniBOX LX-VC03N メモリ 8GB SSD 128GB
ロジテック¥249,800税込¥274,7801個71日以内出荷Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドを付属用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【システムファン】なし性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G質量(g)約800消費電力(W)約25電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプインターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s、湿度:0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)ストレージ128GB M.2 SSD
miniBOX LB-JB18 Mシリーズ HDD搭載
ロジテック¥279,800税込¥307,7801個91日以内出荷オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(HDD搭載モデル)付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載質量(kg)約1.8電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットIntel(R) H310ストレージHDD 2.5インチ 1TB
miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 120GB
ロジテック1個欠品中ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Apollo Lake、【システムファン】なし性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G質量(g)約800消費電力(W)約25(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ120GB mSATA SSD