カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ロジテック
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(26)
  • たけびし(23)
  • ASUS(エイスース)(18)
  • CONTEC(コンテック)(10)
  • SATO(サトー)(8)
  • unitech(8)
  • Vivotek(8)
  • NEC(5)
  • サンワサプライ(5)
  • アイメックス(5)
  • EPSON(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • 三菱電機(4)
  • BUSICOM(ビジコム)(4)
  • StarTech.com(4)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • Seeed Studio(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「windows iot」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 ロジテック

    堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能

    ロジテック
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    当日出荷
    耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
    用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC付属品標準バッテリー、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし性能IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)質量(g)720消費電力(W)約35(最大)電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していませんセンサー加速度センサー、照度センサーマイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定していますスピーカー1W×2関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
  • miniBOX LB-JB18 Mシリーズ SSD搭載 ロジテック

    miniBOX LB-JB18 Mシリーズ SSD搭載

    ロジテック
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(SSD搭載モデル)
    付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載質量(kg)約1.8電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットIntel(R) H310ストレージSSD 2.5インチ 240GB
  • miniBOX LB-JB18 Mシリーズ HDD搭載 ロジテック

    miniBOX LB-JB18 Mシリーズ HDD搭載

    ロジテック
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    91日以内出荷
    オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(HDD搭載モデル)
    付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載質量(kg)約1.8電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットIntel(R) H310ストレージHDD 2.5インチ 1TB
  • miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 120GB ロジテック

    miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 120GB

    ロジテック
    1個
    欠品中
    ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
    付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Apollo Lake、【システムファン】なし性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G質量(g)約800消費電力(W)約25(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ120GB mSATA SSD