カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • ホンダ(2)
  • Allegro Microsystems(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 日東工器(1)
  • 精和産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10pff」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
    仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • 汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」 そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。 USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。 ・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる ・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる ・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する など、使い方はさまざま。 貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。 細かなLEDの調整が可能! アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。 PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。 設定した明るさを即座に反映します。 各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発) センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。 制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。 CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。 また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB) 自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。 5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業) ※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。
    仕様LED出力:シンク型(オープンドレイン)LED電源(正極)端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること) DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター本体寸法67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず)生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB B