カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ビット・トレード・ワン
- SMC(21)
- マルヤス電業(20)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- KEMET(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- omron(オムロン)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 富士電機(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- RECOM(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
「ac30b-03」の検索結果

Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】
ビット・トレード・ワン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】
ビット・トレード・ワン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A