カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • 坂詰製作所(15)
  • IDEC(和泉電気)(92)
  • フエニックス・コンタクト(64)
  • ハーティング(62)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
  • OSRAM(オスラム)(25)
  • Electro Harmonix(19)
  • SKC(環境測定)(18)
  • ダルトン(17)
  • brembo(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • AFAM(アファム)(15)
  • ラムマウント(13)
  • DiodesZetex(13)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • WatchGuard(11)
  • ケアファッション(10)
  • EverGreen INTERNATIONAL(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dul」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」 そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。 USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。 ・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる ・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる ・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する など、使い方はさまざま。 貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。 細かなLEDの調整が可能! アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。 PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。 設定した明るさを即座に反映します。 各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発) センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。 制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。 CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。 また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB) 自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。 5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業) ※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。
    仕様LED出力:シンク型(オープンドレイン)LED電源(正極)端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること) DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター本体寸法67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず)生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB B