カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • STMicro(18)
  • カシムラ(10)
  • 多摩電子(3)
  • EPSON(1)
  • PGA(1)
  • SEIWA(セイワ)(1)
  • NXP(1)
  • Texas Instruments(1)
  • LEPLUS(1)
  • M5Stack(1)
  • onsemi(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic24a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBオーディオインターフェイス ビット・トレード・ワン

    USBオーディオインターフェイス

    ビット・トレード・ワン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    クラウドファンディングを通じて多くのご支援をいただいたバイノーラルマイク「美耳」の最新アクセサリです。 スマートフォンやPCと簡単に接続するだけで、即座にバイノーラル録音・配信を実現します。 小型で軽量ながら高音質なUSBオーディオ変換を行い、室内だけでなく外出先でも臨場感あるサウンド収録を可能にします。 バイノーラルマイク「美耳」の6.3mmプラグ出力をUSBオーディオ信号へ変換可能です。 スマートフォンやPCに直接接続、複雑な配線なしでバイノーラル音声を扱えるようになり、そのまま録音や配信が可能になりました。 「美耳」と「美耳 USBオーディオ変換機]と付属品があれば、録音に必要なケーブルは全てそろい、面倒な買い足しをせず、すぐに環境を整えられます。 USBオーディオクラス2.0に対応し、高解像度オーディオ フォーマット(最大 192KHz/32 ビット)をサポートします。 ASMRに必要な繊細な音までもクリアに録れます。 コンパクトな機器では採用が珍しい、ステレオ入力をUSBオーディオへ変換する機能を搭載しています。 本体パネルに美耳との接続方法を記載し、迷うこと無く接続が可能です。 録音中でもワンタッチでマイクの音量を上下でき、配信ソフトやOSの音量設定に頼らず、素早くレベル調整が可能です。 録音音声をデバイスを通さず直接モニターできるため、遅延のないモニタリングが実現します。 配信中のリスニングや音量確認もストレスフリーです。 スイッチでオンオフを切り替えられるので、環境や用途に合わせた使い分けができます。 USBDACも内蔵し接続先のデバイスの音も本製品の3.5mm端子からイヤホンなどで聞くことができます。※デバイスの出力音量はデバイスにて制御してください。 どこにでも持ち運びやすいサイズなので、自宅配信だけでなく外出先や旅行先での 突発的なライブ配信・環境音録音にもぴったりです。
    付属品USB Type-C to Cケーブル(50cm)、USB Type-A to Cケーブル(1.5m)仕様●ADC S/N比(A特性、0dBゲイン、192kHz/24bit):94.8dB(データ シート値)●ADC ダイナミックレンジ(A特性、0dBゲイン、192kHz/24bit):94.6dB(データ シート値)●オーディオコーデックIC:C-Media CM6646寸法(mm)約52×44×19質量(g)200入力端子6.3mmモノラルジャック×2(L/R)対応フォーマット44.1kHz~192kHz/16~32bit/ステレオ出力端子USB Type-C、USB Type-A(美耳用Power OUT)、3極 3.5mmステレオミニジャック
PCアクセサリーカテゴリ