カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ビット・トレード・ワン
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(28)
- メディアカバーマーケット(25)
- StarTech.com(13)
- AHS(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- オーム電機(5)
- 日栄インテック(5)
- WEBROOT(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- フジキン(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- イマオコーポレーション(3)
- omron(オムロン)(3)
- 京セラ(3)
- キングジム(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- ブランドをもっと見る
「pc-32」の検索結果
特価

USB接続 赤外線リモコン ADVANCE (アドバンス) 【完成品】
ビット・トレード・ワン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。 従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。付属品本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部質量(g)約10対応OSWindows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS)周波数(kHz)(赤外線)38kHz対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66.5×6.0(突起部除く)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから6ヶ月間記録時間(赤外線)1つの信号につき約3秒
ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード
ビット・トレード・ワン¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能付属品保証書仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
赤外線リモコンインターフェイス変換装置
ビット・トレード・ワン¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷高性能な32bitマイコンを搭載し工業用や音楽用などの高品質なスイッチ・ボタンを利用し学習した赤外線リモコンの信号を送出するインターフェイス変換装置です。 設定後はUSB給電にてPC無しで独立稼働可能、フットスイッチや手元スイッチなど市販される多彩なスイッチ・ボタンを最大2台利用しテレビやエアコン等の家電操作が可能になります。 ベッドに備え付けたスイッチから部屋全体の家電をコントロールしたり、ワンボタンでリモコン対応機器の一斉稼働を行うなど、使い方は様々しかもパターン入力にも対応しモールス信号のように長、短のスイッチ入力のパターンを組み合わせて電源のON/OFFなど多彩な動作を実現します。 取り回しやすいよう長ケーブル・小型筐体の赤外線モジュールが付属し自由に設置していただけます。付属品赤外線送受信モジュール、スイッチ変換ケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)約17電圧(V)5.0ポート数1電源USBバスパワー(外部USB給電にて独立動作可能)対応OS設定:Windows 11/10/8.1/8/7 搭載のDOS/Vパソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×12(突起部含む)対応機種設定:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)入力ジャック:スイッチ接続用 3.5mmステレオジャック×1(付属変換ケーブル使用にて最大でスイッチ2台使用可能)、赤外線送受信モジュール接続用 3.5mmジャック×1インターフェースUSB2.0 フルスピード動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間コネクタUSB2.0 TypeA
高機能USBドングル開発ボード
ビット・トレード・ワン¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ATMEGA32U4マイクロコントローラを搭載した、開発者向けの高機能USBドングル開発ボードです。 16MHzのクロック速度を持ち、5V DCで動作するこのボードは、仮想キーボードや仮想マウスとして機能させることができ、USB Security Keyやペネトレーションテストなど、様々なドングル開発用途に対応しています。 エンジニアやホビイスト、ITセキュリティ専門家にとって理想的な開発ボードです。 プロトタイピングのしやすさと安全性を兼ね備えたこのボードで、あなたのアイデアを具現化してください。 開発環境としてArduino IDEを使用でき、Arduino Leonardoとして開発することが可能です。 Arduinoの膨大なライブラリ資産を活用することで、迅速かつ効率的な開発を実現できます。 ADDGDBは仮想キーボードや仮想マウスとして動作し、様々な入力デバイスを模擬するプロジェクトに最適です。 ペネトレーションテストやカスタムUSBデバイスの開発に役立ちます。 出荷時に安全なファームウェアが書き込まれており、購入後すぐに安心してPCに接続して使用できます。 開発をスムーズに開始できるように、GitHubでサンプルスケッチを公開していますので、開発者はすぐにプロジェクトを始めることができます。 高性能なATmega32U4を搭載し、安定した動作と高い信頼性を提供します。多様なプロジェクトに対応可能な汎用性の高いボードです。仕様●クロック速度:16MHz●ファームウェア:出荷時に安全なファームウェアを書き込み済み●マイクロコントローラ:AT32U4●開発環境:Arduino IDEセット内容USBドングル一式質量(g)約20(キーチェーン含む)電源PC本体から供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×30×20対応(ボード)Arduino Leonardo互換保証期間初期不良のみ動作電圧5V DC