カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ビット・トレード・ワン
- omron(オムロン)(12)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- バンコ(2)
- アズワン(1)
- サンハヤト(1)
- プラチナ万年筆(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- MUTOH(1)
- キャプテンジャパン(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- OKACHO(1)
- おしゃれEXPO(1)
- 平野商会(1)
「vanco led」の検索結果
特価

リニューアル!実験パーツてんこもり「主要パーツすぐに試せるボード」 【キット版】
ビット・トレード・ワン¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷製品の特徴 ・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載! 基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。 ・外付け抵抗・LEDテスト ・フルカラーLED制御 ・スイッチ入力制御 ・DCモータ制御 ・有機ELディスプレイ制御 ・温湿度気圧センサ制御 ・アナログ入力制御 等、見逃せないトピックが盛りだくさん! ・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱! 「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富! モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。 GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
ゼロワン ロータリーエンコーダ拡張基板 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 高精度測定 端子台/スルーホールにロータリーエンコーダを接続するだけで、簡単に測定が可能。 あなたのIoTデバイス作成を加速させます。 ※ 二つの端子を同時に利用することはできません。 リアルタイム性を考慮し、高性能PICマイコンを内蔵 PICマイコンで計測を行うことで、高パルスロータリエンコーダでのパルスの取りこぼしを防ぎます。 動作状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。 実験時やメンテナンス時に役立ちます。付属品ネジセットx1/保証書x1仕様ロータリーエンコーダ仕様:A/B相デジタルパルス出力 電源5V 本体重量:約14gスイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ電源Raspberry Pi Zero給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H18mm(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDシステム状態用×2(ラズパイ、PICマイコン)、ロータリーエンコーダ動作状態用×2入出力I2C 回転量絶対値