カテゴリ

  • 塗料(4)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(2)
  • アサヒペン(4)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • サンデーペイント(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • MANN-FILTER(2)
  • カンペハピオ(1)
  • キャンブロ(1)
  • DIPPERホクメイ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「062-0808」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント

    ラッカースプレー(高濃度タイプ)

    ロックペイント(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1ケース(300mL×6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
    用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐久、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
  • 油性アクリルラッカースプレー ロックペイント

    油性アクリルラッカースプレー

    ロックペイント(8件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。
    用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。種別アクリルラッカースプレー乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60塗布面積(m2)0.8塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイント

    スプレーラッカー (丸パターン)

    ロックペイント(48件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
    用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)塗布面積(m2/缶)約2.0主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • アクリルラッカースプレーECO ロックペイント

    アクリルラッカースプレーECO

    ロックペイント
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(300mL×6本)
    3日以内出荷
    環境にやさしいスプレー塗料 環境対応型 トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。 耐久性良好 光沢がよく、耐久性にすぐれています。 付着性すぐれる 各種素材に対して、付着性にすぐれています。 作業性良好 乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。
    用途鉄部、木部(床面を除く) 機械、機器、電気製品 家具、工作品などの金属製品、木工製品仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン容量(mL)300主な用途木部、鉄部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)油性 or 水性油性乾燥時間夏季:30~50分、冬季:1~2時間危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーカテゴリ