カテゴリ

  • 塗料(4)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(1)
  • BAHCO(バーコ)(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • 東洋技研(21)
  • 旭精工(20)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • イスカル(7)
  • 谷沢製作所(7)
  • Raspberry Pi(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • CONDOR(山崎産業)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 日動工業(4)
  • 日東工業(4)
  • ヒサゴ(4)
  • ミトロイ(4)
  • Seeed Studio(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P204」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニロックウレタン(RP色) ロックペイントビニロックウレタン(RP色)ロックペイント
6,598税込7,258
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):83~125●標準塗装回数:2指触乾燥時間(分)20希釈剤危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18つやつや有り
ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイントハイパービルロックセラ(RP色)ロックペイント
6,998税込7,698
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
ユニロックハイグロス(艶有/RP色) ロックペイントユニロックハイグロス(艶有/RP色)ロックペイント
5,998税込6,598
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
ビニロックウレタン(RP色) ロックペイントビニロックウレタン(RP色)ロックペイント
6,598税込7,258
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)20希釈剤標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20塗り重ね可能時間(時間)2~塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18標準塗り面積(塗り回数)(m2)83~125(15kg・回)つや艶有
cp208特集