カテゴリ

  • 塗料(5)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • 岩田製作所(60)
  • 京セラ(40)
  • ノーブランド(35)
  • Gクラフト(33)
  • DAYTONA(デイトナ)(27)
  • 第一計器(17)
  • Namekawa(滑川軽銅)(17)
  • 大阪魂(11)
  • ナベヤ(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • エスコ(6)
  • 椿本チエイン(4)
  • ニッサチェイン(4)
  • いけうち(4)
  • アズワン(3)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ギルドデザイン(3)
  • omron(オムロン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5052」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料) ロックペイントロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料)ロックペイント
1缶(16kg)
取扱停止中
塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。使用場所屋内用特性耐久主成分アミノアルキド樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険物の類別第四類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30危険物の性状非水溶性
コーロック (アクリル焼付塗料)下地塗料 ロックペイントコーロック (アクリル焼付塗料)下地塗料ロックペイント
23,980税込26,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。使用場所屋内用特性耐薬品適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30危険物の性状非水溶性
コーロック (アクリル焼付塗料)ハイソリッド型 ロックペイントコーロック (アクリル焼付塗料)ハイソリッド型ロックペイント
22,980税込25,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
高固形分で低粘度の為、シンナー使用量が少なくVOC削減が可能です。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。使用場所屋内用適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険物の類別第四類混合比(塗料:シンナー)常温静電/100:12~17、ホット静電(50~60℃)/100:8~10危険物の性状非水溶性適合下塗り065-4003 「コーロック ノンサンディングプライマー ホワイト」
エミーラック (メラミン焼付塗料)下地塗料 ロックペイントエミーラック (メラミン焼付塗料)下地塗料ロックペイント
21,980税込24,178
1缶(18kg)
3日以内出荷
塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。使用場所屋内用特性耐久吹付距離(mm)(ガン距離)エアースプレー/200~300、エアレススプレー/300~500、静電塗装/250~350適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30危険物の性状非水溶性
ロックペイント コーロック (アクリル焼付塗料) ロックペイントロックペイント コーロック (アクリル焼付塗料)ロックペイント
1缶(16kg)
取扱停止中
耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。使用場所屋内用特性耐薬品主成分アクリル樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30危険物の性状非水溶性