カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ロックペイント
- CKD(14)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ノーブランド(1)
- ベン(3)
「ckd apk11-25a」の検索結果

室内・浴室かべ用
ロックペイント(10件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷VOCがほぼ0の室内環境にやさしい塗料です。 低臭型でにおいの気になる居住中の屋内の壁に最適です。 防かび剤入りで、耐水性に優れるため、湿気の多い場所でも安心です。 隠ぺい性に優れ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。用途室内環境、においの気になる箇所、台所、浴室の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロスなど)主な用途天井、浴室、モルタル、コンクリート希釈剤水塗り重ね可能時間(分)2以上(20℃)乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)4~6使用場所屋内希釈率(%)0~5油性 or 水性水性特性耐水