カテゴリ
- 制御機器(2)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ロックペイント
- キャンブロ(20)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- タカノ(4)
- RG(レーシングギア)(4)
- TRUSCO(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 司化成(2)
- マキタ(2)
- ナベヤ(2)
- 理研製鋼(2)
- 東京発条製作所(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- ホームテイスト(2)
- ラクテム(2)
- EARTH MAN(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「h1630」の検索結果
特価

強力サビ止め あかさび 7L
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2362材質変性エポキシ
強力サビ止め あかさび 3L
ロックペイント¥29,980税込¥32,9781箱(4缶)3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2361材質変性エポキシ
強力サビ止メ
ロックペイント(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。用途金属部のサビ止メ用。(鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど)仕様油性・ツヤなしタイプ変性エポキシサビ止メ塗料主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属部希釈剤ペイントうすめ液危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐久、速乾、サビ止メ塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(20℃)危険物の性状非水溶性