カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h62-0301」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント

    ラッカースプレー(高濃度タイプ)

    ロックペイント(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ケース(300mL×6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
    用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐久、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーカテゴリ
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
"h62-0301" ロックペイント 【通販モノタロウ】