カテゴリ

  • 鈑金・塗装(2)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(1)
  • 武蔵ホルト(8)
  • SOFT99(2)
  • サンデーペイント(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • シントーファミリー(1)
  • 熱研化学工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh2365」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラサフ グレースプレー ロックペイント

    プラサフ グレースプレー

    ロックペイント(47件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
    用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851色グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • タフコート プライマーSR ロックペイント

    タフコート プライマーSR

    ロックペイント
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    弱溶剤タイプですから下地塗膜を侵しにくく、リコートフリーで上塗塗料を選びません。特に大型車両、機械、金属製品などの下塗りとして最適です。1日で下塗りから上塗りまで塗装可能です。速乾性で塗装後短時間で持ち運びができます。塗装作業性にすぐれ、また上塗りの吸い込みが少ないので美しい仕上がりが得られます。耐食性にすぐれ、長期間錆が発生しません。2液型ウレタン、ラッカー、フタル酸樹脂系などが上塗りに使用できます。
    研磨可能時間(分)(20℃)1時間以上指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級Ⅲ希釈塗料に対して20~30%希釈してください。希釈には016-0066タフコートシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg半硬化乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の性状非水溶性
自動車用塗装カテゴリ