カテゴリ

  • 塗料(15)
  • 鈑金・塗装(6)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • ニッぺ(日本ペイント)(68)
  • 水谷ペイント(55)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(39)
  • イトーキ(16)
  • PROST's(14)
  • 大塚刷毛製造(12)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(12)
  • サンデーペイント(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • ライクイット(7)
  • エスコ(6)
  • オオモリ(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • カンペハピオ(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • アサヒペン(4)
  • インターナショナルペイント(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pei 板」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性建物用 ロックペイント

    水性建物用

    ロックペイント(16件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
    用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など仕様ツヤありタイプ低VOCアクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部希釈剤水乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • ユメロック 硬化剤 ロックペイント

    ユメロック 硬化剤

    ロックペイント
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1缶(400g)ほか
    当日出荷
    配合主剤:硬化剤=9:1適合材コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第三種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
  • コンクリート用浸透性撥水剤 ロックペイント

    コンクリート用浸透性撥水剤

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
    用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止塗布面積(m2/缶)70~120硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18危険物の性状非水溶性
  • ビニロックVOⅡ ロックペイント

    ビニロックVOⅡ

    ロックペイント
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    エマルション樹脂、顔料、添加剤など極力においの少ないものを使用して超低臭化を実現しました。また、VOCの含有量が極めて0に近いため住環境に対する安全性が非常にすぐれています。 防かび剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。 タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。 隠ぺい性に優れ、塗りやすく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
    用途コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、せっこうボード、ビニルクロスなど。主成分エマルション樹脂塗布面積(m2/缶)154~182主な用途モルタル、コンクリート、浴室指触乾燥時間(分)30(20℃)塗布方法ローラー、刷毛色調ホワイト(艶消)希釈水(5~15%)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性防カビ、つや消塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りビニロックVOシーラー
  • シャネツロック外壁用 ロックペイント

    シャネツロック外壁用

    ロックペイント
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    太陽光の近赤外線領域を効率よく反射するシャネツロック弱溶剤型NEWの遮熱性に、外壁塗膜性能を追求したハイブリッド架橋型のアクリルシリコン樹脂を採用。長期耐久性と低汚染性を発揮。 太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、室内温度の上昇を緩和します。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず、またトルエン・キシレン含有量が少ない弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。また赤外線の反射効果にすぐれるので、冷房費などの節減が期待でき、省エネルギー・環境低負荷にも貢献します。 高性能のシリコン樹脂採用により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 塗膜硬化後にメーカー独自のハイブリッド技術で得られた親水性塗膜が低汚染性を発揮。このことにより、遮熱性の低下を防ぎ、長期間遮熱効果を維持します。 防藻・防かび剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長時間にわたり清潔な住環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、教育、福祉施設、公共施設、工場、倉庫などの外壁。 外壁素材:コンクリート、モルタル、スレート板、ALC、窯業サイディング、金属サイディング、金属パネルなど。セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg主成分アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート、外カベ指触乾燥時間(分)25(20℃)塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナー(5~15%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L油性 or 水性油性特性遮熱、耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りシャネツロックシーラー、シャネツロックプライマー、エラステックフィラー塗布面積(m2/セット)115~135
  • 防腐・防虫ステイン ロックペイント

    防腐・防虫ステイン

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1缶(0.7L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。浸透性がよく、耐久性にすぐれています。
    用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)仕様油性、着色、ツヤなしタイプ木材保護塗料合成樹脂塗料主な用途屋外木部希釈剤ペイントうすめ液危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)通常はうすめずに使用してください特性耐久塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 【オーダー】調色 ユニロックVOⅡ ロックペイント

    【オーダー】調色 ユニロックVOⅡ

    ロックペイント
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶
    翌々日出荷
    屋内環境対応型つや有りエマルションペイント
    用途住宅の屋内 *ビニールクロス可(艶有りは不可)主成分エマルションペイント主な用途屋内指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤水標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地屋内コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板、せっこうボード油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性つや有、艶有塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
  • ロック カチオン シーラーマルチ ロックペイント

    ロック カチオン シーラーマルチ

    ロックペイント
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    素地や旧塗膜によく浸透し、上塗り塗料が幅広く適用できる環境対応型の水性シーラーです。 カチオン系アクリルシリコンハイブリッド樹脂をベースとしたエマルションシーラーです。 浸透性にすぐれ、塗膜が自己架橋するため付着性が大変すぐれます。 TVOC(全揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた環境対応型水性タイプで、扱いやすくなっています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性のため、溶剤系シーラーでは旧塗膜のチヂミが発生しやすい条件でも安心して使用できます。また上塗り塗装も水性から弱溶剤まで幅広い塗料が使用できます。
    塗布面積(m2)115~165/15kg・回塗布方法ハケ、ローラー、エアレス希釈率(%)0(通常不要)塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.09~0.13塗回数1回適合塗膜各種水性仕上材、弾性系仕上材、吹付けタイル、リシン、溶剤型アクリル、ウレタン系塗膜、塩ビ系塗膜
  • ユメロックシーラー(セット品) ロックペイント

    ユメロックシーラー(セット品)

    ロックペイント
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    特殊な変性エポキシ樹脂を使用しているので、各種素地によく浸透します。 ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。 溶解力の弱いターペン系溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。 においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
    用途屋内外の各種建築物壁面、屋根などの塗り替え改修用、新設塗装用のシーラーとして。セット内容主剤12.5kg、硬化剤2.5kg配合主剤:硬化剤=5:1主成分変性エポキシ樹脂適合材コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業系サイディングボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(住宅用化粧スレート[カラーベスト]など。)〔新設、塗替えともに使用できます〕主な用途屋根、コンクリート希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.08~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)115~187
  • ユメロック(セット品) ロックペイント

    ユメロック(セット品)

    ロックペイント
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シリコン樹脂配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。 付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。配合主剤:硬化剤=9:1主成分シリコンウレタン樹脂適合材コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
  • ロックホールド(1液型変成エポキシ下塗塗料) ロックペイント

    ロックホールド(1液型変成エポキシ下塗塗料)

    ロックペイント
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    各種金属素材との付着性などの塗膜性能及び作業性に優れ、有害重金属顔料(鉛・クロム)の含まない環境負荷低減型の1液型変性エポキシ樹脂系下塗塗料です。 有害重金属顔料(鉛・クロム)を使用していない環境負荷低減塗料です。 耐食性に非常にすぐれており、製品の防錆力を一段と向上させます。 特殊変性エポキシ樹脂の採用で、亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種金属素材との付着性にすぐれています。 ブリードや吸い込みが少なく、ウェット・オン・ウェットで塗装することが可能です。
    用途各種電機部品、鋼鉄部品、計器類、土木建設機械、産業機械、建設資材、住宅部品、その他金属製品の下塗。主成分変性エポキシ樹脂適合材各種鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム板など主な用途鉄、亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス希釈剤012 ライン ロックホールドシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材常温乾燥型塗料:2液型ウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂エナメルなど 焼付乾燥型塗料:アミノアルキド樹脂塗料、アクリル樹脂系焼付塗料、焼付型1液ウレタン樹脂塗料など特性防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ユメロック シーラー 主剤 ロックペイント

    ユメロック シーラー 主剤

    ロックペイント
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(12.5kg)
    3日以内出荷
    特殊な変性エポキシ樹脂の採用で各種素地によく浸透します。ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。弱溶剤タイプのため、旧塗膜を侵しにくく、各種旧塗膜に直接塗装できます。においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
    規格JASS 18 M-201適合品主成分二液型変性エポキシ樹脂適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用など【弱溶剤塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、ユメロックルーフなど(1液弱溶剤型の塗料は上塗りとして使用できません。)主な用途コンクリート塗布方法ハケ、ローラー、エアレス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.5L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業サイディングボード、珪酸カルシウム板、各種新屋根材(カラーベスト、コロニアル等)油性 or 水性油性混合比主剤:硬化剤 =5:1指触乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約1(20℃)、約45分(30℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(5℃)、4時間以上7日以内(20℃)、3時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)無希釈/10(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性・溶剤型塗膜の屋内外塗り替え用として(ただし、シリコン・フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。また種類によってはリフティングを起こすことがありますので、塗装前に試し塗りを行ってください。)
  • 水性防腐・防虫ステイン ロックペイント

    水性防腐・防虫ステイン

    ロックペイント(15件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷
    防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
    用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)仕様着色ツヤなしタイプ木材保護塗料アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋外木部希釈剤水乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用希釈率(%)通常はうすめずに使用してください特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
  • カラーマッチングエコ クリヤー ロックペイント

    カラーマッチングエコ クリヤー

    ロックペイント
    ¥7,198税込¥7,918
    1缶(0.946L)
    5日以内出荷
    改正労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年4月) 簡便に塗装できる無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。 調色比色板専用設計の1液クリヤーで、常温・強制乾燥性に優れます。 「Dr.ROCKⅣ」による調色作業では、測色計(ロックオン)による比色板測定までの時間短縮が図れます。
    用途カラーマッチングエコクリヤーは、調色比色板専用のクリヤーです。簡便に塗装できる1液の無希釈タイプで、常温・強制乾燥性に優れるので比色板のクリヤーコートに最適です。比色するまでの短時間化が図れ、調色作業の能率アップを可能とします。 また、「Dr.ROCKⅣ」クラウドコンピューティング調色システムを用いた調色作業にも、測定工程の短時間化に大きく寄与します。仕様主剤:カラーマッチングエコクリヤー、希釈時:20℃/18~35秒 イワタカップ、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (077L、088L、073L)色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
  • 水性エバーロック ロックペイント

    水性エバーロック

    ロックペイント
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    屋内環境対応の低VOC・低臭水性艶消し塗料です。 ヤニ・シミ止め効果を持ち、各種下地や旧塗膜に密着が優れており、シーラーの下塗りが必要ありません。(ケイカル板はカチオンシーラーマルチを下塗りしてください) 塗膜は緻密で、汚れが内部まで浸透しづらく、汚れても簡単に拭き取ることができます。
    用途屋内外壁面、天井、建具、ドアなど塗布面積(m2/缶)123~145主な用途天井、外壁標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)0.5(20℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性艶消塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
  • エアーロック カラーチェックスプレーⅡ ロックペイント

    エアーロック カラーチェックスプレーⅡ

    ロックペイント
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(420mL×6本)
    5日以内出荷
    労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年2月現在) 手軽なエアゾールタイプです。 塗装後すぐに比色が可能になりますから、比色板のクリヤーコートを省力化します。 艶の引けた塗膜や艶消し仕上げの色確認も可能です。 塗装後は自然蒸発して塗膜成分は残りません。 (蒸発は比較的遅いので、急ぐ場合には拭き取ってください。)
    用途エアーロック カラーチェックスプレーⅡは、調色作業時のテスト塗りに使用するエアゾール式の比色用艶出し剤です。メタリック・パールカラーベースや実車塗膜に塗装することで「濡れ艶」を出し、比色を容易にします。使用方法メタリック/パールカラーベースなどを比色板に塗装し、指触乾燥を確認してから塗装します。一度に厚塗りせず、20~30cm離して薄く数回に分けて塗り重ねた方が均一に仕上がります。缶を逆さにした状態では塗装できません。危険等級Ⅲ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2520mL危険物の性状非水溶性
  • ビニロックウレタン ロックペイント

    ビニロックウレタン

    ロックペイント
    ¥6,398税込¥7,038
    1缶(3kg)
    4日以内出荷
    溶剤型ウレタン塗料に匹敵する耐候性を実現しました。ばい煙や塵などの汚れが付きにくい緻密な塗膜を形成します。藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り色ハイホワイト塗布面積(m2)115~135(15kg・回)指触乾燥時間(分)60(10℃)、20(23℃)、20(30℃)希釈剤水希釈ハケ・ローラー:5~10(重量%)、エアレス:10~20(重量%)危険物の類別非危険物適合塗材コンクリート、モルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部など(鉄部に塗装する場合は適性のあるサビ止めが必要)、硬質塩ビ(ただし、軟質塩ビには塗装できません。)光沢つや有り塗り重ね可能時間(時間)3以上(10℃)、2以上(23℃)、1以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13塗回数2
  • ロック プラサフ ネクストステージ ロックペイント

    ロック プラサフ ネクストステージ

    ロックペイント
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷
    労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2022年3月現在)※Nsエローを除く。 ウェットonウェット塗装後のすぐれたレベリング性で、高外観の上塗り仕上がり品質が得られます。 サンディングプラサフ(7:1)としても使用することが可能です。80~150μm(2~4コート)。 無彩色3色と彩度の高い4色のNsカラープラサフにより、上塗り塗装レスで内板への塗装が可能です。
    用途ひとつの主剤で、ウェットonウェットと通常のサンディングとの両面の機能性を満たした環境配慮型のウレタン プラサフです。 ウェットonウェット仕様では、パーツ交換修理に必要な外観品質と大幅な下地処理工程削減を可能とし、サンディング仕様では、通常鈑金修理に必要な基本性能を持っています。 さらに内板色用のカラードプラサフとしての機能性により、従来の上塗り工程を削減可能にします。希釈剤エコマルチシンナー #05~#50危険等級Ⅲ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックポリパテ ロックペイント

    ロックポリパテ

    ロックペイント
    ¥9,798税込¥10,778
    1缶(4kg)
    欠品中
    ヘラ作業性に優れスムーズなパテ付け作業が可能です。 パテ付け後、即時強制乾燥が可能です。 表面乾燥性に優れサンディングペーパーの目詰まりがなく、ストレスなく研磨作業が行えます。 057-0171は150℃×2時間の耐熱性を備えていますので焼付塗料用下地としても使用できます。 057-0190はグレージングタイプでヘラ伸び性に優れ、被塗物のアール部分や比較的広い面積への塗布が可能です。また、粒子が細かく、パテのス穴埋めなどの仕上用に最適です。
    用途ロックポリパテシリーズは、ヘラ作業性・乾燥性・研磨作業性に優れた鉄鋼板用のポリエステル樹脂パテです。 自然乾燥、強制乾燥※ともに対応可能で作業条件に合わせた乾燥方法が選択できます。 パテ付け後、即時強制乾燥することで大幅な時間短縮が可能です。(※057-0190を除く) また、057-0171は150℃×2時間の耐熱性を有している為、アミノアルキド樹脂塗料や熱硬化型アクリル樹脂塗料などの焼付塗料の下地としても使用可能です。仕様使用可能な被塗物:鉄鋼板、塗り重ね可能製品:202L各種、焼付塗料 050L、065L、200L対応シーズン夏用危険等級Ⅲ保管環境パテ:5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)、硬化剤:5℃~35℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • ロック メタルアーマーECO ロックペイント

    ロック メタルアーマーECO

    ロックペイント
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2019年2月現在) 重防食仕様や重塩害仕様など高防食性を要求される用途のプライマーとして最適です。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れ、少ないコート回数で厚膜塗装(60~70µm)が可能です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、平滑性の良い美しい仕上り外観が得られます。 日本塗料工業会ホルムアルデヒド自主管理製品 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01161)
    用途1液変性エポキシプライマーのタレ限界膜厚とノンサンディング塗装時の仕上り品質を向上することでより高い汎用性を持たせながら、重防食・重塩害仕様にも耐え得る高い防食性能を実現した環境配慮型の高防食性1液変性エポキシプライマーです。また、各種金属・非鉄金属への付着性に優れている為、幅広い分野・用途で活用が可能です。塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ロック メタルシールドECO ロックペイント

    ロック メタルシールドECO

    ロックペイント
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2021年4月現在) RoHs/ELV指令に対応しています。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れたタレにくい設計です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、きめ細かな美しい仕上り外観品質が得られます。 常温乾燥型から焼付塗料まで幅広い上塗り適応性を有しています。 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01167)
    用途ロック メタルシールドECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・耐食性・幅広い上塗り適応性を有し、特化則対応、PRTR届出不要など環境に配慮したオールレンジタイプ(汎用型)の1液変性エポキシプライマーです。 「ロック メタルアーマーECO」の高い作業性と美しい仕上り外観品質を継承した、コストパフォーマンスに優れたプライマーで大型車両、産業機械、建設資材、電気機器、鋼製家具、各種金属部品などの下塗りに適しています。仕様【塗り重ね可能製品】073L、088L、202L 焼付塗料 : 049L、050L、065L、200L※各種塗料の詳細はカタログ、製品説明書またはTDSをご確認ください。【推奨塗料】 上塗り 073L ハイロックECO(環境配慮型 4:1 アクリルポリウレタン樹脂塗料)、 プラサフ 202L カラーステージ(環境配慮型 2液 ノンサンディング&サンディング ウレタンプラサフ)、202L クライマックス (環境配慮型 2液 厚盛りウレタンプラサフ)塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応【素材(被塗物)】鉄鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム※各種素材に対する付着性、耐食性については本TDS「塗膜性能」をご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性