カテゴリ
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- ロックペイント
- モノタロウ(3)
- SOFT99(7)
- 武蔵ホルト(6)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
「soft99 nh624p」の検索結果

プラサフ グレースプレー
ロックペイント(47件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851色グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性