エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5材質アルミ
ボルトクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1パック(35個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5
エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898税込¥2,088
1パック(12個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.7
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
材質スチールトラスコ品番791-5241質量(kg)0.82タイプ皿頭リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12適正かしめ板厚MIN(mm)3.2下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)17ツバ径(Φmm)10.5引張強度(kN)9.8せん断強度(KN)11.3
エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
ローレットナットミニパックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
パック入エビナット(スチール・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥22,980税込¥25,278
1箱(1000本)
当日出荷から8日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
パック入りSTロックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から4日以内出荷
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。スリーブ外径(Φmm)10下穴径(Φmm)10.2~10.5材質スチール引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から4日以内出荷
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
Sボルト/エコパック(オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498税込¥1,648
1パック(15本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片側締結・高強度・高耐震性能により、脱溶接・重要保安部位締結に最適。引張強度・剪断強度・芯抜け強度のいずれも強力で、従来の同一軸径ブラインドリベットの2倍~3倍の強度が得られます。独自のロック機構とフォールフィル機能により、すぐれた耐振動性能を実現しました。かしめ時にリベット胴部から膨らみ、下穴充填性を高めることにより耐候性能にすぐれます。従来の同一軸径ブラインドリベットと比較し、約2倍の板厚の範囲を締め付けられます。板厚ごとに複数のリベットサイズを用意する必要がありません。エビ印リベッターを使えば誰でも簡単に美しく仕上げられます。空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。
用途トラック等の車体関係。コンテナ・ラック等の物流機器。配電盤。製缶等材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティングシャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)コーティングAlCrNコーティング適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0寸法1(mm)4
エビ Sボルト (スチール/スチール製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(250本)
当日出荷から9日以内出荷
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ステージドリル(六角軸タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ローレットナット Kタイプ スチールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
エビ ナット Dタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980税込¥18,678
1箱(1000本)
当日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様平頭
エビローレットナット ミニPLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティール
エビ ナット Kタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(1000本)
翌々日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様薄頭フランジ厚(mm)0.5
エビ ナット Dタイプ スチール製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥22,980税込¥25,278
1箱(1000本)
翌日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール
エビ ローレットナット Dタイプ スチール製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,978
1箱(1000本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
スパイラルステージドリルセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
ドリル2本とオイルのセット品!ドリルは窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
用途穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応薄鋼板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応内容量(mL)100適合被削材種鋼板/木材/プラスチック等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(回転モード)穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼版)/1.6(ステンレス)/3.0(木材・プラスチック)
スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性・耐摩耗性に優れ、切れ味が持続。スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて切れ味を向上。
コーティングAlCrN(窒化アルミクロム)コーティングシャンク形状6.35mm六角軸段幅(mm)4穴あけ可能板厚(mm)【鉄板】2.0/【ステンレス】1.6/【木材・プラスチック】3.0