カテゴリ
- 空圧工具(18)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- アライドテレシス(2)
- NTB(1)
- 栄研化学(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- パーパス(1)
- AirTAC(1)
「AR2000」の検索結果

エアーリベッター AR2000シリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷から9日以内出荷本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。トラスコ品番161-1399全長(mm)270質量(kg)1.2対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用ジョー超硬質中工具ストローク(mm)16高さH×長さL×幅W(mm)283×270×21必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)1本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7
エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷から3日以内出荷本体に樹脂を使用した軽量タイプ。 空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。必要空気圧0.49~0.59MPa
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。タイプ吸引排出装置付リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
エビ リベッター M用ノーズピース
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
超硬質ジョー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500税込¥3,8501組欠品中トラスコ品番212-2243適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021H、AR021EX種別リベッター用質量(g)9
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
エビ リベッター ノーズピース大
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
ジョープッシャースプリング
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥469税込¥5161個当日出荷トラスコ品番215-2794適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)5アズワン品番65-1970-04
ジョープッシャー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番215-2799適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)10アズワン品番65-1970-03
三爪ジョー(中)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
ジョーケースヘッド
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番215-2802適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)28アズワン品番65-1970-02
三爪ジョーセット(中)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981セット翌日出荷適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
オートリベットフィーダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥559,800税込¥615,7801台翌々日出荷手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥559,800税込¥615,7801台翌々日出荷手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
三爪ジョーセット(大)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)