カテゴリ

  • 作業工具(18)
絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • J-CRAFT99(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「J-CRAFT99」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッド W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッド W-ZEROLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。バックラッシュレス機構によりかけ外しの際にも緩みにくく、ガタレス機構、エックスドライブによりガッチリつかんでボルトナットがなめにくい設計です。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」1丁7役の超多機能ラジオペンチ!・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm関連資料(0.82MB)
マルチ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。
用途裸圧着端子の圧着に。仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用材質特殊鋼、樹脂グリップ使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)関連資料(0.82MB)
ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチX W-ZEROLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
従来のハイブリッドモンキレンチXシリーズにバックラッシュレス機構を搭載! B-less(バックラッシュレス機構):2つのウォームが下アゴを挟み込み、ガタツキや使用中のゆるみをゼロに! スパナ感覚の締め心地を実現! エックスドライブ:3面接触の位置にセットすることで逃がしRの効果で応力分散。 トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締め付けと緩めが可能! 手にやさしく握りやすい新形状(R形状)グリップ。 G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタを解消。 スキマが小さくなり、精度が向上しました。 作業に便利な目盛り付き。
用途ボルト、ナットの締付からゆるめ作業に
電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2)材質特殊鋼、樹脂グリップ端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
ハイブリッドモンキ ショート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキ ショートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
ドライバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ドライバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
749税込824
1本
翌々日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。
用途マイナスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイプマイナス
圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)用幅(mm)78
パワーニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
切断能力【VVF線】Φ1.6mm×2芯
モンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
ラチェットコンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラチェットコンビネーションレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用幅(mm)54全長(mm)172質量(g)260寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)172×54×18
ラチェットコンビネーションレンチ首振り LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラチェットコンビネーションレンチ首振りLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
電ドルソケット(落下防止用本体) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット(落下防止用本体)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
全長(mm)100深さ(mm)【ボルト受部】14使用範囲18V・36V・40VMaxインパクトドライバー対応軸(mm)6.35
電ドルソケット落下防止本体用バンド LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット落下防止本体用バンドLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
使用範囲J-CRAFT99電ドルソケットJBDSX-RBシリーズ専用取付径(Φmm)Φ75以下