カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- 日本ブレード(2)
- サンドビック(1)
- Dynabook(1)
「ak22a」の検索結果

手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。トラスコ品番405-4431材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)全長(mm)336質量(g)675圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22