カテゴリ
- 空圧工具(7)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
「ar2000mv」の検索結果
特価

エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。タイプ吸引排出装置付リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
エビ リベッター M用ノーズピース
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
三爪ジョー(中)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
三爪ジョーセット(中)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981セット翌日出荷適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
オートリベットフィーダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥559,800税込¥615,7801台当日出荷手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
オートリベットフィーダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥559,800税込¥615,7801台当日出荷手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305