カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- SK11(1)
「hak2ma」の検索結果

ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)172色【グリップ】赤質量(g)260使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途小回り作業等。材質鋼材全長(mm)195質量(g)290使用範囲小(1.6×2)、小、中色(グリップ)黄