カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(2)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- KTC(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- omron(オムロン)(1)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- TDK(2)
- TRUSCO(1)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- カーメックス(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- マリンテック(12)
- 大阪魂(56)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(3)
- 日本紐釦貿易(2)
- 永井ゲージ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m3012」の検索結果
特価

万力 バーハンドル標準型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応