カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- ホンダ(13)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ケナメタル(1)
- CKD(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「mp840」の検索結果
特価

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100本)当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等