カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(4)
  • ポップリベット・ファスナー(9)
  • マキタ(1)
  • Rivet-Drill(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「proset xt3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。
    用途ブラインドリベットの締結仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)トラスコ品番668-8577ストローク(mm)25全長(mm)331出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)使用ジョーCJL(超硬質大)騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト必要空気圧0.5~0.6(MPa)リベット使用範囲(mm)4.8、6.4RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
  • 部品 エアーリベッター R1A1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター R1A1

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    80税込88
    1個
    当日出荷
  • エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ アタッチメントリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
    用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
    リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
  • エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター(スタンダードタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
    使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6