カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- ALPEN(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(8)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- SK11(3)
- TRUSCO(6)
- サンコーテクノ(18)
- フィッシャージャパン(2)
- ミヤナガ(12)
- ユニカ(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sdsplus」の検索結果
特価

ハンマービット 同サイズセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,198~税込¥3,518~1セット(3本)当日出荷ハンマービットの徳用セットシリーズです。コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンク形状SDS-plus- shankRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマービット・ロング HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,898税込¥9,7881本13日以内出荷デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材●刃径(mm):22●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):530●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-46
ハンマービット・ロング HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,098税込¥6,7081本13日以内出荷デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):16●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):285●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-44
ハンマービット HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,798税込¥9,6781個13日以内出荷切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):22.0●有効長(mm):200●全長(mm):250●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-55
ハンマービット HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,498~税込¥2,748~1個13日以内出荷切れ味と寿命を両立したBIOICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
ハンマービット HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881個13日以内出荷切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):17.5●有効長(mm):150●全長(mm):200●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-53