カテゴリ
- 作業工具(24)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ヤマト(切削工具)(4)
- 馬印(3)
- J-CRAFT99(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ELPA(1)
- ホンダ(1)
- 修理(1)
- 島田電機(1)
- 第一機材(1)
- Texas Instruments(1)
- 日本フラッシュ(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「um36」の検索結果
特価

ハイブリッドモンキレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ハイブリッドモンキレンチスケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付仕上ニッケルクロムメッキ
ハイブリッドモンキレンチX(グリップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷トルクがかけやすく、なめにくい! 手にやさしいグリップ形状。 薄い・軽い・口開きワイド。
ポケットモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「X-DRIVE(エックスドライブ)」 三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。 「ガタレス機構」 独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く) ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ 狭い場所でも便利なショートボディ
ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷従来のハイブリッドモンキレンチXシリーズにバックラッシュレス機構を搭載! B-less(バックラッシュレス機構):2つのウォームが下アゴを挟み込み、ガタツキや使用中のゆるみをゼロに! スパナ感覚の締め心地を実現! エックスドライブ:3面接触の位置にセットすることで逃がしRの効果で応力分散。 トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締め付けと緩めが可能! 手にやさしく握りやすい新形状(R形状)グリップ。 G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタを解消。 スキマが小さくなり、精度が向上しました。 作業に便利な目盛り付き。用途ボルト、ナットの締付からゆるめ作業に
ハイブリッドモンキー エコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。軽くて薄いワイド型です。薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ポケットモンキー エコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷薄く、軽く、ワイドな口開き。手のひらサイズのショートタイプモンキレンチです。コンパクトなのにワイド口開きです。ポケットインの手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ハイブリッドモンキーX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ポケットモンキ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。色(グリップ)スモーク
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~36ボルトナット最大寸法M24色(グリップ)ブルー
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から15日以内出荷ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ポケットモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8778セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)245色ケイシルバー最大口開き(mm)36先端厚さ(mm)7口開き(mm)8~36RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M24
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材色【グリップ】イエロー口開き(mm)0~36ボルトナット最大寸法M24
ハイブリツドモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
45pcs工具セット エビちゃん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。トラスコ品番794-4977セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】質量(kg)11差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)420×205×150入組点数45
工具セット メンテナンス用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
メンテナンス用ツールセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷保全、メンテナンス向けツールセット。工場内や現場でよく使う工具が入っています。バッグタイプなので、ご自身で必要な工具も自由にカスタマイズが可能です用途メンテナンス用工具セットトラスコ品番577-8412セット内容ハイブリッドモンキレンチ UM36XG、ネジアンギラストリグリッププライヤ TG200NA、強力ペンチ J175P、強力ニッパー(グリップアダプター付) J150KNG、ラジオペンチ(グリップアダプター付) J150RG、六角棒レンチセット BWM9S、プラスドライバー JBDP-2、マイナスドライバー JBDM-60、ツールバッグセット数9点
47pcs工具セット エビちゃん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥54,980税込¥60,4781セット(47点組)翌日出荷エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13入組点数47
工具セット 溶接作業用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷溶接用工具セット 9点。従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
32pcs工具セット エビちゃん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥46,980税込¥51,6781セット翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた基本セット。 全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。トラスコ品番794-4985セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)11入組点数32