カテゴリ
- 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
- sita(サイタ)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- CKD(1)
- 日東工業(1)
「scl-18b」の検索結果

18Vリチウムバッテリー
sita(サイタ)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷適合機種SCL-001、SCL-002、SCL-003バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)2000
18V充電式芝生バリカン
sita(サイタ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷両刃駆動だから抜群の切れ味!! 芝生バリカンの刃はワンタッチで交換可能。 別売のヘッジトリマーの刃に取り換えも可能。 刈込み高さを20・25・30mmにワンタッチ調整。用途芝生の刈込みに・芝生のキワ刈にセット内容18V充電式芝生バリカン(SCL-003)・芝生バリカン替刃160mm×1・芝生バリカンスライダー×1・芝生バリカンガイドワイヤー×1・ブレードカバー×1・18Vリチウムバッテリー(SCL-18B)・18V充電器(SCL-18C)コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約1560(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約377×161×140刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)刃の種別ブレード両刃駆動バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1200バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
18V充電器
sita(サイタ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷適合機種SCL-18B専用充電器コード長さ(m)約1.8充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60充電入力容量(VA)60充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
18V充電式3way草刈機
sita(サイタ)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ! 収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18Cコード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60