カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • ノートPC(4)
    • タッチペン(3)
絞り込み
OS
  • Chrome OS(3)
モニターサイズ
  • 11.6(1)
  • 14(2)
メモリー容量
  • 4GB(1)
  • 8GB(2)
使用CPU
  • プロセッサー N(1)
光学ドライブ
  • なし(3)
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • モノタロウ(1)
  • Acer(エイサー)(8)
  • エレコム(74)
  • 京セラ(1)
  • エムディーエス(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • メディアカバーマーケット(848)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(102)
  • StarTech.com(97)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • ラトックシステム(15)
  • MCO(13)
  • RS PRO(12)
  • ロジクール(11)
  • IPEVO(11)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • アズワン(7)
  • サンワサプライ(7)
  • HYPER(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chromebook」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【GIGA】Lenovo 500e Chromebook Gen 4s (N100/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型ワイド) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【GIGA】Lenovo 500e Chromebook Gen 4s (N100/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型ワイド)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    翌日出荷
    仕様●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●ディスプレイサイズ:11.6型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●メインメモリ(標準):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●CPU詳細:その他●ストレージタイプ:eMMC●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●VRAM容量:(メインメモリと共有)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:64GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●WWAN:なし●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:OSなし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1330対応OSChromeOSメモリー容量4/eMMC:64ディスプレイ11.6型ワイド解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし
  • 【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade/Officeなし/14.0型ワイド) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade/Officeなし/14.0型ワイド)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    メモリー容量8GBディスプレイ14型使用CPUintel N200OSChromeOS with Chrome Enterprise UpgradeストレージeMMC128GB光学ドライブなし
  • 【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/14.0型ワイド) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/14.0型ワイド)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    7日以内出荷
    メモリー容量8GBディスプレイ14.0型ワイドOSChromeOS光学ドライブなし
  • Lenovo 内蔵ペン (Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 内蔵ペン (Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    翌日出荷
  • 500e Yoga Chromebook G4s ハードペンシル 12本 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    500e Yoga Chromebook G4s ハードペンシル 12本

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo 500e Chromebook Gen 4s ラゲッドケース レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 500e Chromebook Gen 4s ラゲッドケース

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    8日以内出荷
  • Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    欠品中
    付属品マニュアル類(同梱)仕様●前提ハードウェア:Lenovo 300e Chromebook Gen 3、Lenovo 500e Chromebook Gen 3●プレッシャーレゾリューション:CIREL CSAA2001V20 / V5.0●スリープ移行時間:約2秒長さ(mm)125.17寸法(mm)梱包時:43(L)×73(D)×219(H)(長さ×奥行×高さ)色ブラック直径(Φmm)5.5質量(g)4.18消費電力4.75~5.5V包装形態カートン箱入力の定格電圧4.75~5.5V充電時間バッテリー:1分で約95%、4分で約100%の充電相対湿度90%(最小)、0%(最大)発振周波数(kHz)250-500動作周波数梱包質量(g)20各種認証FCC、ICES、RCM、VCCI、EAC駆動時間(分)EDLC(バッテリー)最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)40
  • Lenovo USI Pen 2 マグネット付き レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USI Pen 2 マグネット付き

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    色グレー
タッチペン chromebook特集
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
"chromebook" レノボ・ジャパン(Lenovo) 【通販モノタロウ】