カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • エレコム(11)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(3)
  • HORIBA(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-220pc」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ThinkVision E27-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision E27-40

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    300cd/6ms/34W
    仕様●応答速度(G to G):6ms●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):383.5-538.5x613.1x220 mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●VCCI:対応●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●高さ調整:あり 155mmサイズ27型ピッチ0.3114x0.3114mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6200表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)34コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-120KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
  • ThinkVision E27Q-40 (27型) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision E27Q-40 (27型)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    350cd/6ms/42W
    仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:100Hz●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●本体サイズ(H×W×D):383.5-538.5x613.1x220 mm●PCグリーンラベル:適合●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●本体(色):黒●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm消費電力(W)19.7電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6200表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)42コントラスト比1500:1輝度350cd/m2表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)15-160KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子DisplayPortx1、HDMIx2スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.5
evc-200pcl特集