カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • プリンストン(5)
  • アドテック(3)
  • Intel(インテル)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • EPSON(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ASUSTOR(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エレコム(1)
  • エンジニア(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • MSI(エムエスアイ)(1)
  • CFD(シーエフデー)(1)
  • Integral Memory(1)
  • AGI(1)
  • カグクロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr5-4800」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA026JP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA026JPレノボ・ジャパン(Lenovo)
309,800税込340,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 3.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU数(最大):1個●CD:なし●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●HDD容量(最大):88000GB●VCCI:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:なし●梱包個数:1梱包●筐体:ラック型 1U●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):131072MB●ホットスワップベイ(空/全):3.5型: 4/4備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 12.30周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時)付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサースピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットインテル Q670チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなし容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有)ストレージ256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版