カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
    • ケーブル(2)
    • USBハブ(1)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • エレコム(77)
  • オーム電機(2)
  • ルーメン(3)
  • トライメイト(3)
  • タイムリー(1)
  • BELKIN(ベルキン)(16)
  • j5 create(45)
  • StarTech.com(105)
  • 多摩電子(1)
  • サンワサプライ(70)
  • ASUS(エイスース)(99)
  • JAPANNEXT(91)
  • NEC(64)
  • Dell Technologies(63)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • サンワダイレクト(32)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi usb-c」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類ブラック出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1ケーブル長(m)1本体質量(g)340対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)保証期間3年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24)レノボ・ジャパン(Lenovo)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
仕様●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応電源(V)AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%)、内蔵電源ユニット本体質量(g)4600最大消費電力(W)260メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)使用CPUインテル Core i5-13420Hスピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)動作周波数(GHz)2.1チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合コア数8TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
ThinkCentre neo 30s(i7/16/256/SM/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 30s(i7/16/256/SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版
ThinkVision T27-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応サイズ27型ピッチ0.3114x0.3114mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6500表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)75コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-140KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision P27Q-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27Q-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
60,980税込67,078
1台
翌日出荷
350cd/6ms/75W
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●TCO:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●標準消費電力:15W●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●高さ調整:あり 155mm●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°サイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6400表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)75コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-183KHz走査周波数(垂直)24-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格)レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
ThinkVision P24QD-40 (23.8型) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P24QD-40 (23.8型)レノボ・ジャパン(Lenovo)
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
300cd/6ms/210W
仕様●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:16.5W●PCリサイクル:対応●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:120Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5600表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)210コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
ThinkVision P34WD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P34WD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
350cd/m2/6ms/250W
表面処理アンチグレアコントラスト比2000:1最大解像度3440×1440アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB -C:USB 3.2 Gen2/Gen1、USB -B:USB 3.2 Gen1、USB -A:USB 3.2 Gen1、RJ45:2.5Gモニターサイズ34型パネル駆動方式In-Plane Switching
ThinkVision T27Q-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27Q-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
350cd/6ms/90W
仕様●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:17W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●J-Moss:対応●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:120Hz●TCO:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):6msサイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6500表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)90コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-183KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24)レノボ・ジャパン(Lenovo)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260メモリー容量64GBスピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
TC neo 30s SmallG5(SM/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s SmallG5(SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
電源(V)内蔵電源ユニット AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit(日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1)
USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
ThinkVision T24-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T24-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)66コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)28-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkCentre(i5/8/256/SM/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre(i5/8/256/SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版
V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.3x359.2x235.8 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1610最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版
ThinkCentre(i5/16/256/SM/W11P/H&B2024) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre(i5/16/256/SM/W11P/H&B2024)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/OFH&B24/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.3x359.2x235.8 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1610最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024
ThinkCentre neo 30s(i5/16/256/SM/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 30s(i5/16/256/SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版
V14Gen5 (i5/8/256/W11P/365 試用版/14) レノボ・ジャパン(Lenovo)V14Gen5 (i5/8/256/W11P/365 試用版/14)レノボ・ジャパン(Lenovo)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.8kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.9x324.2x215.2 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1370最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 試用版
V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/OFH&B24/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.3x359.2x235.8 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1610最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
ThinkCentre(i5/8/256/SM/W11P/H&B2024) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre(i5/8/256/SM/W11P/H&B2024)レノボ・ジャパン(Lenovo)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
TB16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/OFHB24/16) レノボ・ジャパン(Lenovo)TB16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/OFHB24/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
ThinkVision P27QD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27QD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
350cd/6ms/200W
仕様●標準消費電力:15.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●Display HDR:なしピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6800表面処理非光沢入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.4×195×384.1-539.1コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-190KHz走査周波数(垂直)24-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI2.1、DisplayPort1.4、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、USB Type-B(USB 3.2 Gen)、USB Type-C(USB 3.2 Gen2)、RJ-45モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):8GB●ストレージ容量:128GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):8GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体重量(g):1280●J-Moss:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイサイズ:11.6型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:UFS●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし
300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N200●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe M.2●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ搭載(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1250最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし
500e Gen4s (N100/4/64/Chr/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)500e Gen4s (N100/4/64/Chr/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
114,800税込126,280
1台
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):4GB●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●その他ドライブ:なし●メモリカードスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ストレージ容量:64GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ライセンスOS:OSなし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VCCI:対応●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:あり、LTE-Advanced対応●対応SIMサイズ:nanoSIM-底面カバー内に配置●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(最大):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:11.6型付属品電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1340最大消費電力(W)45メモリー容量4GBディスプレイ11.6型解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)OSChrome OSチップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしストレージeMMC:64GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし
TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3レノボ・ジャパン(Lenovo)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
仕様●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法:適合●SIM情報:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:7680x4320ドット●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージ容量:256GB●PCリサイクル:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●本体サイズ(H×W×D):15.95x301.7x214.8 mm●J-Moss:対応●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1120最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
TB16G9 IRL(5 210H/16/256/W11P/OFHB24/16) レノボ・ジャパン(Lenovo)TB16G9 IRL(5 210H/16/256/W11P/OFHB24/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●PCグリーンラベル:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●VCCI:対応●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024法人向け
V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo)V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットAPU に統合ポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし
ThinkBook16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/16) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkBook16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時)付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサースピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットインテル Q670チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなし容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有)ストレージ256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版